| |
|
| Artikel-Nr.: 102-323512-BP Herst.-Nr.: 000105000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabeltronik Kupferdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.50 mm 565 m 1 kg
Kupferdraht
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.50 mm · DIN-Norm: DIN 40500 · Gewicht: 1 kg · Halogenfrei: Nein · Kabel-Besonderheiten: Unisoliert · Material (Details): Elektrolytkupfer · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Verzinnt · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm²
Lieferumfang: 1 kg Gebinde
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 565 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 0.20 mm² | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.20 mm² | Marke: | Kabeltronik | Halogenfrei: | Nein | Kabel-Besonderheiten: | Unisoliert | Herst.-Teilenr.: | 000105000 | Typ (Hersteller-Typ): | CU-DR SN | Material (Details): | Elektrolytkupfer | Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): | 0.50 mm | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Oberflächen-Beschaffenheit: | Verzinnt | Gewicht: | 1 kg | Meterware: | Nein | DIN-Norm: | DIN 40500 | Produkt-Art: | Kupferdraht | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kupferdraht 0,2mm, Kabeltronik, 000105000, CU-DR SN, Lackdraht, Lackdrähte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,47* | € 73,00* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,56* | € 73,01* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,69* | € 74,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 565 Meter (ab € 0,10034* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|