Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, 0,2 mm², Ø 0.5 mm, 000105000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, 0,2 mm², Ø 0.5 mm, 000105000
Schaltdraht, Kupfer, verzinnt, 0,2 mm², Ø 0.5 mm, 000105000
Artikel-Nr.:
     4502-90F270
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     000105000
EAN/GTIN:
     4099891191306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht verzinnt
schaltdraht
Lieferung als 1-kg-Bunde, Cu-Schaltdrähte unisoliert in 1,0 kg-Bund Typ 000.../100. Verzinnt nach DIN 40500 (Verzinnungsklasse V2) bzw. versilbert,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltdraht
Durchmesser:
0.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Material:
Kupfer, verzinnt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kupferdraht 0,2mm, Draht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,33*
€ 73,15*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 45,32*
€ 73,16*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,37*
€ 75,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
1 Stück enthält 565 Meter (ab € 0,08022* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.