Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3207794-BP Herst.-Nr.: 38432 EAN/GTIN: 4002888384322 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY 38432 Mini-DisplayPort Adapter Schwarz
LINDY Mini DisplayPort auf 2 Port HDMI MST Hub
Zum Anschluss von 2 HDMI Displays an eine Mini Displayport-Quelle
Der Lindy mDP auf 2 Port HDMI MST Hub ist eine ideale Lösung zum Erweitern oder Duplizieren von Mini DisplayPort-Signalen auf 2 HDMI-Monitore oder Fernseher. MST Hubs ermöglichen den Anschluss einer Mini DisplayPort-Quelle inklusive Computer, Laptop oder Notebook an zwei separate HDMI Displays, wobei Inhalte auf verschiedene Weise wiedergegeben werden können. Signale können auf beide Displays verteilt werden zur Anzeige großer Tabellen, für immersive, panoramaartige Spielerfahrungen oder auffallendes Digital Signage im Einzelhandel. Inhalte können auch unabhängig voneinander auf einem der beiden Displays angezeigt werden, wie es für eine produktive, auf mehrere Aufgaben ausgerichtete Arbeitsumgebung hilfreich ist - oder auf beide Displays dupliziert werden, wie es im Einzelhandel, im Bildungssektor oder Gastgewerbe erforderlich sein kann.
Mit Auflösungen bis 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit können Inhalte in hoher Qualität realitätsnah gesehen werden - ideal für Anwendungen, die hohe Ausgabeauflösungen erfordern wie es z.B. beim Grafikdesign der Fall ist. Die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Grafikkarten inklusive AMD Eyefinity sorgt für problemlose Widergabe auf mehreren Bildschirmen.
Dieser aktive MST Hub unterstützt DP++. Es ist für die Bereitstellung von Dual-Mode-Signalen nicht erforderlich, dass das Quellgerät oder die Grafikkarte DP++ unterstützt.
Beachten Sie bitte, dass dieser Hub nicht mit Apple-Produkten kompatibel ist.
Technische Daten: Anschluss-Typ: Mini-DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Mini DisplayPort · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Auflösungen (max.): Full HD 1080p @ 60 Hz · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.2 · HDMI-Version: HDMI 2.0 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: LINDY Mini DisplayPort auf 2 Port HDMI MST Hub, USB Micro-B auf USB Typ A Kabel
Hinweis: Beachten Sie bitte, dass dieser Hub nicht mit Apple-Produkten kompatibel ist. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Mini DisplayPort | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | HDMI-Stecker | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Steckerausführung: | gerade | DisplayPort-Version: | DisplayPort 1.2 | HDMI-Version: | HDMI 2.0 | Auflösungen (max.): | Full HD 1080p @ 60 Hz | Anschluss-Typ: | Mini-DisplayPort | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter | UKCA-konform: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 27,05* | € 35,90* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 27,58* | € 36,69* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 31,15* | € 42,08* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 32,95* | € 43,44* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 52,91* | € 68,39* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|