Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ADX416D FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 4polig 16 A 0.03 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3199941-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ADX416D
EAN/GTIN:
     3250611016960
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hager ADX416D FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 4polig 16 A 0.03 A 400 V

Hager ADX416D Fi-LS 4P 10kA B-16A 30mA Typ A

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-16A 30mA Typ A. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit 4-poligem Leitungsschutzschalter für 400 V Drehstromkreise und einer Fehlerstromschutzschaltung im Kompaktgehäuse, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 10 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl: 4 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Hager
Polzahl (LOV - nur für Titel):
4polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Polzahl:
4
Auslöse-Charakteristik:
B
ETIM FeatureGroupID:
EC000905
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
€ 5,90*
ab € 160,46*
€ 187,16*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 160,35*
€ 187,18*
7 Tage
4
€ 6,95*
ab € 160,77*
€ 187,19*
2 Tage
69
€ 4,95*
ab € 160,16*
€ 187,50*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 216,93*
€ 253,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,57*
€ 301,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,84*
€ 298,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,20*
€ 288,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,33*
€ 283,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,93*
€ 258,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67E
ab € 0,53*
Zubehör
Hager
K67G
ab € 0,78713*
Zubehör
Hager
K67L
ab € 1,84*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,25*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 24,87*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.