Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3199683-BP Herst.-Nr.: SBT116 EAN/GTIN: 3250615511645 |
| |
|
| | |
| Ausschalter 1polig 16 A 230 V Hager SBT116
Hager SBT116 Ausschalter 16A 1Schließer 230VAC m.Leuchtmelder 1PLE
Ausschalter 16A 1 Schließer 230V AC mit Leuchtmelder 1PLE. Ausschalter mit LED Meldeleuchte nach DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1), DIN EN 60669-2-4 VDE 0632-2-4, DIN EN IEC 60947-3 VDE 0660-107 mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.
Technische Daten: Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl: 1 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig
Weitere Informationen: | | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | Hager | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 1polig | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V | Polzahl: | 1 | ETIM FeatureGroupID: | EC001545 | Produkt-Art: | Ausschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, Ausschalter, Wechselschalter, ausschalter 16a 1- polig, hebelschalter, hebelschalter 1pol, Hager, SBT116 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,79* | € 15,33* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,62* | € 26,27* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,73* | € 26,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 20,58* | € 27,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,40* | € 41,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|