Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SBT116 Elektroschalter 1P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27066424
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SBT116
EAN/GTIN:
     3250615511645
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Ausschalter mit LED Meldeleuchte nach EN 60669-1/669-2-4 mit VDE Zeichen, Berührungsschutz IP2x nach BGV A3, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Höhe
83 mm
Energie
AC Eingangsspannung
440 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Grau
Reihe von Modulen
1
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.