Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MCN102 Leitungsschutzschalter 1polig 2 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager MCN102 Stromunterbrecher Typ C 1 1 Modul(e)
Hager MCN102 Stromunterbrecher Typ C 1 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     102-3198989-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MCN102
EAN/GTIN:
     3250614311093
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1 polig 6 ka
leitungsschutzschalter
Hager MCN102 Leitungsschutzschalter 1polig 2 A 400 V

Hager MCN102 Leitungsschutzschalter 1polig 6kA C-2A 1M

Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA C-Charakteristik 2A 1 Modul. Leitungsschutzschalter nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.

Technische Daten:
Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 2 A · Polzahl: 1 · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Hager
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
1
ETIM FeatureGroupID:
EC000042
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter hager, Hager, MCN102
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,19*
€ 14,13*
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 10,29*
€ 14,26*
2 Tage
33
€ 4,95*
ab € 10,54*
€ 14,61*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,62*
€ 14,71*
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 15,38*
€ 21,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 24,93*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,45*
Zubehör
Hager
K67C
ab € 2,26*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,26*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,69*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.