Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner DuoView Camera Endoskop-Sonde Sonden-Ø 10 mm 1.00 m LED-Beleuchtung, Fokussierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserliner DuoView Industrielle Inspektionskamera 9 mm Flexible Sonde IP67
Laserliner DuoView Industrielle Inspektionskamera 9 mm Flexible Sonde IP67
Laserliner DuoView Industrielle Inspektionskamera 9 mm Flexible Sonde IP67
Laserliner DuoView Industrielle Inspektionskamera 9 mm Flexible Sonde IP67
Artikel-Nr.:
     102-3171647-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.215A
EAN/GTIN:
     4021563707447
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Laserliner DuoView Camera Endoskop-Sonde Sonden-Ø 10 mm 1.00 m LED-Beleuchtung,Fokussierung

Kameraeinheit für VideoFlex G3 und G4 mit zusätzlicher Seitenkamera und Beleuchtung

Diese Kameraeinheit ist passend für VideoFlex G3 sowie G4 und eignet sich zur Überprüfung schwer zugänglicher Stellen, beispielsweise Hohlräume, Schächte, Mauerwerk oder im KFZ. Sie verfügt über eine Front- und eine Seitenkamera zum schnellen Wechseln der Ansicht per Knopfdruck. Durch eine lichtstarke Objektbeleuchtung mit vier Hochleistungs-LEDs an der Frontkamera und zwei LEDs an der Seitenkamera gelingen selbst unter schlechten Bedingungen aussagekräftige Aufnahmen. Kamerakopf und Kabel sind wasserdicht.

Ausstattung:
Kameraeinheit für VideoFlex
Frontund Seitenkamera zum schnellen Wechseln der Ansicht per Knopfdruck
Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Frontkamera durch 4 Hochleistungs-LED‘s, sowie 2 LED‘s an der Seitenkamera
Zur Überprüfung schwer zugänglicher Stellen wie z.B. Hohlräumen, Schächten, Mauerwerk oder im KFZ
Wasserdichter Kamerakopf und Kabel
Kompatibel für G3/G4

Technische Daten:
Endoskop-Besonderheiten: LED-Beleuchtung,Fokussierung · Fokussierung (Details): F1 cm - F5 cm · Gewicht: 144 g · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Passend für Marke (Endoskope): Laserliner · Passend für Modell (Endoskope): Laserliner VideoFlex G3 · Schutzart: IP67 · Sonden-Länge: 1.00 m · Sonden-Ø: 10 mm

Lieferumfang:
DuoView Camera 1 m

Weitere Informationen:
Fokussierung (Details):
F1 cm - F5 cm
Marke:
Laserliner
Schutzart:
IP67
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Passend für Marke (Endoskope):
Laserliner
Passend für Modell (Endoskope):
Laserliner VideoFlex G3
Endoskop-Besonderheiten:
LED-Beleuchtung | Fokussierung
Sonden-Ø:
10 mm
Sonden-Länge:
1.00 m
Gewicht:
144 g
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Weitere Suchbegriffe: Inspektionskamera, Videoendoskop, Videoskop, inspektions-kamera laserliner, akku inspektionskamera, Laserliner, 082.215A, DuoView Camera, schwanenhalskamera, schwanenhals
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 118,01*
€ 144,23*
Frei Haus
ab € 112,01*
€ 144,31*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 119,11*
€ 145,35*
Frei Haus
ab € 283,58*
€ 339,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.