Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner DuoView Industrielle Inspektionskamera 9 mm Flexible Sonde IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner DuoView Industrielle Inspektionskamera 9 mm Flexible Sonde IP67
Laserliner DuoView Industrielle Inspektionskamera 9 mm Flexible Sonde IP67
Laserliner DuoView Industrielle Inspektionskamera 9 mm Flexible Sonde IP67
Laserliner DuoView Industrielle Inspektionskamera 9 mm Flexible Sonde IP67
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93875730
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.215A
EAN/GTIN:
     4021563707447
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Beschreibung: Diese Kameraeinheit ist passend für VideoFlex G3 sowie G4 und eignet sich zur Überprüfung schwer zugänglicher Stellen, beispielsweise Hohlräume, Schächte, Mauerwerk oder im KFZ. Sie verfügt über eine Front- und eine Seitenkamera zum schnellen Wechseln der Ansicht per Knopfdruck. Durch eine lichtstarke Objektbeleuchtung mit vier Hochleistungs-LEDs an der Frontkamera und zwei LEDs an der Seitenkamera gelingen selbst unter schlechten Bedingungen aussagekräftige Aufnahmen. Kamerakopf und Kabel sind wasserdicht.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display-Auflösung
640 x 480 Pixel
Merkmale
Sondendurchmesser
9 mm
Sondentyp
Flexible Sonde
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Sondenlänge
1000 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzfunktion
Wasserfest
Kompatible Produkte
VideoFlex G3, G4
Kamera
Blickwinkel (FOV)
57 °
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
1100 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
144 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.