Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE AL-IS-1A-W Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Innensirene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045841-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     AL-IS-1A-W
EAN/GTIN:
     5052847131114
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
YALE AL-IS-1A-W Funk-Alarmanlagen-Erweiterung Funk-Innensirene

Smart Alarm Indoor Siren, Kabellose Funk-Innensirene

Abschreckung mit bis zu 85 dB im gesamten Haus erweitern
Lautstärke einstellbar
Wiedergabe von Countdown- & Feedback-Tönen bei Scharf-/Unscharfschaltung
Kabellos / batteriebetrieben
Yale Horizon+ Funktechnologie ermöglicht Reichweiten von bis zu 1 km
Kompatibel mit Yale Smart Alarm

Erweitere dein Yale Smart Alarm System mit dem intelligenten Innensirene.
Im Falle eines Einbruchs ertönt die Yale Smart Alarm Indoor Siren mit einer einstellbaren Lautstärke von bis zu 85 dB, und die eingebaute LED blinkt, um Einbrecher abzuschrecken. Der Alarm wird auch ausgelöst, wenn jemand versucht, das Gerät zu manipulieren, und bietet so umfassenden Schutz für dein Zuhause. Die Innensirene erzeugt spezielle akustische Countdown-Töne, wenn deine Alarmanlage aktiviert und deaktiviert wird.

Ausstattung:
Integrierte LED für visuellen Alarm
Manipulationsalarm
Töne für Zutritt und Verlassen
Horizon+ Technologie: Zwei-Wege-Funkkommunikation bei 868 MHz

Technische Daten:
Alarmanlagen-Komponente: Funk-Innensirene · App-fähig: Ja · Frequenz (LOV): 868 MHz · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 1 km · Schalldruck: 85 dB · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Batterie: 3 x CR123A Lithium

Lieferumfang:
1 x Sirene,1 x Befestigungsmaterial,1 x Batterien,1 x Schnellstartanleitung

Systemvoraussetzungen:
Yale Smart Alarm Hub

Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 115 x 115 x 30 mm
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Marke:
YALE
Alarmanlagen-Komponente:
Funk-Innensirene
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Reichweite max. (im Freifeld):
1 km
Schalldruck:
85 dB
Frequenz (LOV):
868 MHz
Produkt-Art:
Funk-Alarmanlagen-Erweiterung
UKCA-konform:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,50*
€ 64,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 49,07*
€ 64,41*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 48,60*
€ 64,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.