Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IGW40N60H3FKSA1 IGBT TO-247 600 V Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3027154-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IGW40N60H3FKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt infineon
Infineon Technologies IGW40N60H3FKSA1 IGBT TO-247 600 V Tube

INFINEON IGBTs IGW_, IGZ_, IKW_, IKZ_ TO

Technische Daten:
Ausschaltverzögerungszeit t(d)(off)(2): 197 ns · Collector-Strom I(C): 80 A · Einschaltverzögerungszeit t(d)(on): 19 ns · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247 · Kollektor-Ermitter-Sperrspannung U(CES): 600 V · Montageart: Durchführungsloch · Verpackungsart (Bauteile): Tube · Weitere technische Daten: (UGE(th)) Gate Emitter Schwellenspannung: 5,1 V · (ICpuls) Gepulster Kollektor- Strom: 160 A

Weitere Informationen:
Hersteller:
Infineon Technologies
Marke:
Infineon Technologies
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-247
Typ (Hersteller-Typ):
IGW40N60H3FKSA1
Montageart:
Durchführungsloch
Collector-Strom I(C):
80 A
Kollektor-Ermitter-Sperrspannung U(CES):
600 V
Ausschaltverzögerungszeit t(d)(off)(2):
197 ns
Einschaltverzögerungszeit t(d)(on):
19 ns
Produkt-Art:
IGBT
Weitere Suchbegriffe: igbt, igbt 600v, Infineon Technologies, IGW40N60H3FKSA1, Transfer Resistor, Bipolartransistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,14*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 8,57*
1
€ 4,00*
ab € 3,24*
€ 8,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.