Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 546912.16 Sicherheitsmesser SECUMAX CARDYCUT 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3025758-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     546912.16
EAN/GTIN:
     4002632801396
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor kartonmesser
Martor 546912.16 Sicherheitsmesser SECUMAX CARDYCUT 100 St.

Sicherheitsmesser SECUMAX CARDYCUT

Beim SECUMAX CARDYCUT behalten Sie stets den Durchblick, da es aus glasklarem Kunststoff besteht. Das erleichtert Ihnen die optische Kontrolle beim Schneiden von Folie und Papier. Dank seiner kleinen kompakten Bauweise können Sie es sehr leicht führen – etwa bei kurvigen Schnitten und in besonders schmalen Spalten. Als Spezialist für dünne, einlagige Folien kommt es z. B. häufig in der Automobilindustrie zum Einsatz.
Basismaterial: Kunststoff

Ausstattung:
Sicherheit für alle(s): Die eingespritzte und verdeckt liegende Klinge kommt weder Ihnen noch der Ware zu nah. Sprich: Sie schneiden nur das, was Sie wirklich schneiden wollen.
Einmalig gut: Das SECUMAX CARDYCUT ist ein Einwegmesser. Da Sie die Klinge nicht zu wechseln brauchen, können Sie auch nicht mit ihr in Berührung kommen. Auch das trägt zu Ihrer Sicherheit bei.
Klinge weit vorn: Das SECUMAX CARDYCUT kommt gleich zur Sache, da die Klinge sehr weit vorn beginnt. Der schmale Spalt zwischen Klinge und Kunststoff dient außerdem der Führung des Materials. Beides verbessert die Kontrolle beim Schneiden.
Kein Rost: Ihr Schneidwerkzeug ist mit einer rostfreien Qualitätsklinge ausgestattet. Die TiN-Beschichtung sorgt dafür, dass Sie mit Ihrem SECUMAX CARDYCUT länger leicht und effektiv schneiden können.
Bestens platziert: Das SECUMAX CARDYCUT geht Ihnen nicht so schnell verloren. Da das Sicherheitsmesser mit einer Öse ausgestattet ist, kann man es immer an einem sinnvollen Ort befestigen.

Technische Daten:
Gewicht: 7 g · Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
Martor
Material:
Kunststoff
Gewicht:
7 g
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Martor, 546912.16, SECUMAX CARDYCUT, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5767*
€ 3,2467*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,1022*
€ 3,9281*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0099*
€ 3,9428*
Lager 102
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2094*
€ 4,0685*
2 Tage
40
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,97*
€ 6,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,0685*
€ 4,84152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,0394*
€ 4,80689
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2094*
€ 3,81919
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 406,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
145001.12
ab € 2,68*
Ähnlich
MARTOR
746912.12
ab € 27,52*
Ähnlich
MARTOR
346912.12
ab € 27,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.