Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3025719-BP Herst.-Nr.: 889.57 EAN/GTIN: 4002632912146 |
| |
|
| | |
| Martor 889.57 Ersatzklinge Injektorklinge 889 100 St.
Ersatzklinge Injektorklinge 889
Die INJEKTORKLINGE NR. 889 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 38 mm lang, 8 mm breit und 0,25 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.Die INJEKTORKLINGE NR. 889 ist unter der Bestellnummer 889.57 im Magazin zu 100 Stk. erhältlich. Basismaterial: Stahl Schliff: Standardschliff Klingen-Facetten: 2-fach Sicherheitsmerkmal: abgerundete Spitzen Klingeneigenschaften: 1-fach nutzbare Klinge
Ausstattung: 2-Lochklinge
Technische Daten: Gewicht: 1 g · Material: Stahl · Weitere technische Daten: Klingenform: Industrieklinge abgerundet
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Marke: | Martor | Material: | Stahl | Gewicht: | 1 g | Produkt-Art: | Sicherheitsmesser-Ersatzklinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 88,30* | € 105,05* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 85,88* | € 111,02* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 91,36* | € 117,71* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 89,73* | € 118,05* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 114,77* | € 144,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1477* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|