Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3025695-BP Herst.-Nr.: 83730.35 EAN/GTIN: 4002632911651 |
| |
|
| | |
| Martor 83730.35 Ersatzklinge Industrieklinge 83730 500 St.
Ersatzklinge Industrieklinge 83730
Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83730 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit- Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,30 mm stark. Das für die Klinge verwendete Öl ist lebensmittelecht.Die INDUSTRIEKLINGE NR. 83730 ist unter der Bestellnummer 83730.35 zu 500 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX OPTICUT, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SNITTY. Basismaterial: Stahl Schliff: Standardschliff Klingen-Facetten: 1-fach Klingeneigenschaften: 4-fach nutzbare Klinge
Ausstattung: 3-Lochklinge
Technische Daten: Gewicht: 2 g · Material: Stahl · Weitere technische Daten: Klingenform: Industrieklinge, Rechteck
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 St. | Marke: | Martor | Material: | Stahl | Gewicht: | 2 g | Produkt-Art: | Sicherheitsmesser-Ersatzklinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 488,39* | € 588,38* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,54* | € 588,39* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,91* | € 588,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 617,59* | € 708,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,23518* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|