Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 37030.39 Ersatzklinge Industrieklinge 37030 250 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3025685-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     37030.39
EAN/GTIN:
     4002632802270
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Martor 37030.39 Ersatzklinge Industrieklinge 37030 250 St.

Ersatzklinge Industrieklinge 37030

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37030 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,30 mm stark. Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37030 ist unter der Bestellnummer 37030.39 zu 250 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SNITTY.
Schliff: Standardschliff
Klingen-Facetten: 1-fach
Klingeneigenschaften: 4-fach nutzbare Klinge

Ausstattung:
3-Lochklinge

Technische Daten:
Gewicht: 2 g · Weitere technische Daten: Klingenform: Industrieklinge, Rechteck

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Marke:
Martor
Gewicht:
2 g
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser-Ersatzklinge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 67,71*
€ 87,11*
€ 4,00*
ab € 57,88*
€ 87,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,11*
€ 103,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,71*
€ 101,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,80*
€ 98,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,99*
€ 94,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,71*
€ 80,57
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,27084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,59*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,06*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.