Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3025684-BP Herst.-Nr.: 37020.39 EAN/GTIN: 4002632800795 |
| |
|
| | |
| Martor 37020.39 Ersatzklinge Industrieklinge 37020 250 St.
Ersatzklinge Industrieklinge 37020
Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,20 mm stark. Die INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 ist unter der Bestellnummer 37020.39 zu 250 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY. Basismaterial: Stahl Schliff: Standardschliff Klingen-Facetten: 1-fach Klingeneigenschaften: 4-fach nutzbare Klinge
Ausstattung: 3-Lochklinge
Technische Daten: Gewicht: 1 g · Material: Stahl · Weitere technische Daten: Klingenform: Industrieklinge, Rechteck
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 St. | Marke: | Martor | Material: | Stahl | Gewicht: | 1 g | Produkt-Art: | Sicherheitsmesser-Ersatzklinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,50* | € 61,61* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,80* | € 61,63* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,13* | € 69,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,20852* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|