Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3025585-BP Herst.-Nr.: 746922.16 EAN/GTIN: 4002632801075 |
| |
|
| | |
| Martor 746922.16 Sicherheitsmesser SECUMAX CARDYCUT 100 St.
Sicherheitsmesser SECUMAX CARDYCUT
Das SECUMAX CARDYCUT zählt mit einer Wandstärke von nur 2 mm und der kurzen Nase zu unseren schlanksten und kompaktesten Schneidwerkzeugen. Deshalb gelangen Sie mit ihm auch dorthin, wo andere Messer passen müssen. Zum Beispiel in winzige Spalten und engste Zwischenräume, wie es sie in der Automobilindustrie gibt. Der schmale Zugang zwischen Klinge und Kunststoff erleichtert Ihnen dabei das kontrollierte Schneiden von einlagiger Folie und Papier. Basismaterial: Kunststoff
Ausstattung: Sicherheit für alle(s): Die eingespritzte und verdeckt liegende Klinge kommt weder Ihnen noch der Ware zu nah. Sprich: Sie schneiden nur das, was Sie wirklich schneiden wollen. Schnell und wendig: Dank des extra-glatten Kunststoffs gleitet das SECUMAX CARDYCUT besonders geschmeidig entlang von Spalten – auch bei kurvigen Schnitten. Mit dem Schneiden legt es auch sofort los. Weil die Klinge sehr weit vorn beginnt. Zusätzlicher Steg: Mit Herausforderungen kann das SECUMAX CARDYCUT sehr gut umgehen. Schließlich verbindet Griff und Nase ein zusätzlicher Steg, der das Messer z.B. bei seinen Kurvenfahrten stabilisiert. Kein Rost: Ihr Schneidwerkzeug ist mit einer rostfreien Qualitätsklinge ausgestattet. Die TiN-Beschichtung sorgt dafür, dass Sie mit Ihrem SECUMAX CARDYCUT länger leicht und effektiv schneiden können. Bestens platziert: Das SECUMAX CARDYCUT geht Ihnen nicht so schnell verloren. Da das Sicherheitsmesser mit einer Öse ausgestattet ist, kann man es immer an einem sinnvollen Ort befestigen.
Technische Daten: Gewicht: 6 g · Material: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Marke: | Martor | Material: | Kunststoff | Gewicht: | 6 g | Produkt-Art: | Sicherheitsmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Martor, 746922.16, SECUMAX CARDYCUT, Stanleymesser, Stanley-Messer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,59* | € 329,80* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,53* | € 329,98* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,62* | € 331,49* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 278,19* | € 334,13* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 319,15* | € 382,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,1915* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|