| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2996426-BP Herst.-Nr.: MF-MSMF010-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bourns MF-MSMF010-2 PTC-Sicherung Strom I(H) 100 mA 60 V 1 St.
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1812, 60 V (DC), 40 A, 300 mA (Trip), 100
SMD-Sicherungen rückstellend Größe 1812 Typ Bourns MF-MSMF. Als PTC-Sicherungen Mit Fehlerstrom max. 40 A.
Technische Daten: Nennspannung: 60 V · Strom I(H): 100 mA
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Bourns | Bauform (Widerstand/Kondensator): | 1812 | Typ (Hersteller-Typ): | MF-MSMF010-2 | Nennstrom: | 40 A | Nennspannung: | 60 V | Strom I(H): | 100 mA | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | PTC-Sicherung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, PCB Sicherung, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, auto sicherung 40a, mf-r sicherung, bourns pcb sicherung, Bourns, MF-MSMF010-2, PPTC-Sicherung, PTC-Sicherung, Polyswitch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 3000 | | € 25,00* | ab € 0,239* | € 0,31* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,23* | € 0,48* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,233* | € 0,48* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,26* | € 0,48* | | | | Lager 102 | | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,62* | € 1,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 8,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|