Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic DOE Laser 70142280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987695-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70142280
EAN/GTIN:
     4055132014476
Suchbegriffe:
Laserdiode
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiode 5mw
Picotronic DOE Laser 70142280

Fokussierbares DOE Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 5mW, 3V DC, 16x65mm, Klasse 1


Laser-Klasse: 1


Ausstattung:
Fokussierbares DOE Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 5mW, 3V DC, 16x65mm, Klasse 1, interne Modulation, mit DOE-DE-R342 (Kreuz 52°@ 515 nm)
Mit DOE342 (70128345)
Geringe Stromaufnahme
Direkte grüne Laserdiode mit 520nm
Laserklasse 1

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 180 mA · Gewicht: 16 g · Laser-Klasse: 1 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Typ: 70142280 · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 5 mW
Lebensdauer: 6.000 h
Betriebstemperatur: -10°C - 60 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: DOE
Laserklasse: 1
Divergenz: D - 0.5 mrad
Arbeitsabstand: 3 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: einstellbar
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: einstellbar
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 3 mm
Gehäusefarbe: schwarz
Interne Modulationsfrequenz: 1 kHz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 65 mm x 16 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
Picotronic
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
3 V/DC
Typ:
70142280
Betriebsstrom:
180 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
16 g
Produkt-Art:
DOE Laser
Weitere Suchbegriffe: laserdiode, laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, 70142280, DOE342-520-5-3-F(16x65)-QCW, LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 233,13*
€ 310,84*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 480,99*
€ 546,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,16*
€ 649,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,60*
€ 644,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,93*
€ 629,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,91*
€ 603,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,99*
€ 572,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.