Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Ladegerät 19.5 W Innenbereich, Steckdose Ausgangsstrom (max.) 3000 mA Anzahl Ausgänge: 1 x USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2936509-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201621
EAN/GTIN:
     4047443489593
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Hama USB-Ladegerät 19.5 W Innenbereich,Steckdose Ausgangsstrom (max.) 3000 mA Anzahl Ausgänge: 1 x USB-A

Schnellladegerät mit Ladekabel Micro-USB, Qualcomm®, 19,5 W, 1,5 m, Schwarz

Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Technologie
Intelligenter Chipsatz für sicheres Laden
Optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer
Inkl. Ladekabel USB-A Micro-USB

Set aus Ladeadapter mit Qualcomm® Quick Charge™ 3.0-Schnellladetechnologie und Ladekabel: so laden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit Micro-USB-Anschluss in Höchstgeschwindigkeit über die Steckdose. Geräte in High-Speed laden, in 30 Minuten auf 50 %, ideal für Geräte der neueren Generation, da diese häufig keine Ladegeräte mehr beim Kauf inklusive haben.

Ausstattung:
Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Technologie ermöglicht extrem schnelles Aufladen, schneller als mit herkömmlichen Ladetechnologien
Maximale Kompatibilität: Power Delivery und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 lassen sich universal einsetzen, somit für Smartphones, Tablets und PowerPacks geeignet
Intelligenter Chipsatz für sicheres Laden: Überlast-, Überstromund Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz
Optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer
Angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen
Robuste Stecker sowie angespritzte Zugentlastungen, mechanisch extrem belastbar
Alles dabei: Ladeset bestehend aus Ladegerät und Ladekabel
Abwärtskompatibel mit allen Versionen der Qualcomm® Quick Charge™ 3.0-Technologie
Max. Ausgangsleistung: 19,5 Watt
Für unterwegs: kleines und leichtes Netzteil, passt in jede Tasche und ins Handgepäck
Kompakte Bauform blockiert keine weiteren Steckdosen
Netzanschluss von 100–240V geeignet für weltweiten Einsatz in Verbindung mit länderspezifischem Adapter

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (Details): 5 V,9 V,12 V · Ausgangsstrom (max.): 3000 mA · Ausgänge: USB-A · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 240 V · Eingänge (Steckertyp): Euro-Stecker · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge (Details): 1.5 m · Leistung: 19.5 W · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung/Ausgangsstrom: 3,6 - 6,5V/ 3A, 6,5 - 9V/ 2A, 9 - 12V/ 1,5A

Lieferumfang:
Ladegerät
Ladekabel USB-A – Micro-USB
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3 A
Marke:
Hama
Eingänge (Steckertyp):
Euro-Stecker
Typ (Hersteller-Typ):
00201621
Ausgangsstrom (max.):
3000 mA
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgänge:
USB-A
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
19.5 W
Ausgangsspannung (Details):
5 V | 9 V | 12 V
Kabellänge (Details):
1.5 m
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 240 V
Produkt-Art:
USB-Ladegerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,54*
€ 24,38*
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 17,66*
€ 24,50*
€ 4,00*
ab € 17,70*
€ 24,70*
€ 3,90*
ab € 19,81*
€ 27,50*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 29,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,94*
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 35,45*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 35,43*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,45*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,37*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,93*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,92*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 7,96*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,70*
Ähnlich
Hama
00201612
ab € 18,08*
Ähnlich
Hama
00201615
ab € 19,01*
Ähnlich
Hama
00201633
ab € 10,16*
Ähnlich
Hama
00201639
ab € 19,30*
Ähnlich
Hama
00201690
ab € 21,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.