Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO EV2360-WT LED-Monitor EEK C (A - G) 57.2 cm (22.5 Zoll) 1920 x 1200 Pixel 16:10 5 ms DisplayPort, HDMI®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2895787-BP
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     EV2360-WT
EAN/GTIN:
     4995047055204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
EIZO EV2360-WT LED-Monitor EEK C (A - G) 57.2 cm (22.5 Zoll) 1920 x 1200 Pixel 16:10 5 ms DisplayPort,HDMI®,USB-B,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Audio-Line-in IPS LCD

EIZO EV2360-WT LED-Monitor

Bilddiagonale 57.2 cm (22.5 Zoll) WUXGA, 1920 x 1200 Pixel
Reaktionszeit: 5 ms
Energieeffizienzklasse: C (A - G)
Schnittstellen: DisplayPort,HDMI®,USB-B,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Audio-Line-in
Integrierte Lautsprecher,Höhenverstellbar,Pivot-Funktion,Drehbar auf Hochformat,Neigbar,Schwenkbar,Kopfhöreranschluss

Das Universalgerät im Office-Umfeld. Blickwinkel, Kontrast und Helligkeit liefern beste ergonomische Voraussetzungen für den alltäglichen Einsatz im Büro. Die übersichtliche Bildfläche im 16:10-Format mit 1920 x 1200 Bildpunken erleichtert ein effektives Arbeiten. Bildelemente und Farben sind deutlich und klar erkennbar. Die Auto EcoView-Funktion des EV2360 justiert die Bildhelligkeit auf Wunsch vollautomatisch. Das reduziert Leistungsaufnahme und erspart damit CO2 Emission bei der Stromerzeugung. Gleichzeitig verhindert die richtige Helligkeit eine Blendung des Anwenders durch den Bildschirm. So profitieren Nutzer und Umwelt. Der EV2360 richtet sich an Unternehmen und Behörden sowie auch private Anwender, die einen qualitativ hochwertigen Monitor haben wollen.

Ausstattung:
Bildschirmdiagonale: 57,1 cm (22.5")
Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel
HD-Typ: WUXGA
Bildschirmtechnologie: LED
Reaktionszeit: 5 ms
Natives Seitenverhältnis: 16:10
Bildwinkel horizontal: 178°
Bildwinkel vertikal: 178°
Eingebaute Lautsprecher
Integrierter USB-Hub
USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
VESA-Halterung
Höhenverstellung
Produktfarbe: Weiß

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: C (A - G) · Anwendungsbereich (PC): Büro · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1200 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:10 · Bildfrequenz / Verbesserung: 60 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: WUXGA (1920 x 1200 Pixel) · Display-Art: LED-Display · Display-Auflösungsmodus: WUXGA · Display-Diagonale (in Zoll): 22.5 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 57.1 cm · Einstellung der Anzeigeposition: Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung,Schwenken · Geschwungener Bildschirm: Nein · Gewicht: 5.5 kg · HDR-fähig: Nein · Helligkeitswerte: 250 cd/m² · Herstellerfarbe: Weiß · Höheneinstellung: 140 mm · Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 0.5 W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 10.5 W · Monitor-Besonderheiten: Integrierte Lautsprecher,Höhenverstellbar,Pivot-Funktion,Drehbar auf Hochformat,Neigbar,Schwenkbar,Kopfhöreranschluss · Musikleistung (max.): 1 W · Neigungswinkel: -5/+35 · OSD-Sprachen: Chinesisch (tradionell),Chinesisch (vereinfacht),Englisch,Deutsch,Französisch,Italienisch,Schwedisch,Spanisch,Japanisch · Panel-Technologie: IPS LCD · Pixel-Abstand: 0.254 mm · Pixeldichte (ppi): 101 · Produktabmessung, Breite: 499 mm · Produktabmessung, Höhe: 333.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 233 mm · Reaktionszeit: 5 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,HDMI®,USB-B,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Audio-Line-in · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 2 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Stat. Kontrastverhältnis: 1000 : 1 · Stromversorgung (Details): 100 - 240 V · Touchscreen (Display): Nein · Wandmontage-Möglichkeit: 100 x 100 mm VESA-Standard

Lieferumfang:
Anschlusskabel,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 499 x 333.9 x 233 mm
Display-Diagonale (cm):
57.2 cm
Display-Kategorie (TV):
- 23 Zoll
Herstellerfarbe:
Weiß
Stat. Kontrastverhältnis:
1000 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
233 mm
Produktabmessung, Höhe:
333.9 mm
Produktabmessung, Breite:
499 mm
Display-Diagonale (in cm):
57.1 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
22.5 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
22 Zoll
Display-Art:
LED-Display
Bildformat:
16:10
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Energieeffizienzklasse:
C (A - G)
Auflösung (max.):
1920 x 1200 Pixel
Marke:
EIZO
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1):
2 x
Anwendungsbereich (PC):
Büro
Geschwungener Bildschirm:
Nein
Einstellung der Anzeigeposition:
Höhe | Pivot (Rotation) | Drehung | Neigung | Schwenken
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
WUXGA (1920 x 1200 Pixel)
Display-Auflösungsmodus:
WUXGA
Touchscreen (Display):
Nein
2021 Energieeffizienzklasse:
C (A - G)
HDR-fähig:
Nein
Neigungswinkel:
-5/+35
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | HDMI® | USB-B | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Audio-Line-in
Monitor-Besonderheiten:
Integrierte Lautsprecher | Höhenverstellbar | Pivot-Funktion | Drehbar auf Hochformat | Neigbar | Schwenkbar | Kopfhöreranschluss
OSD-Sprachen:
Chinesisch (tradionell) | Chinesisch (vereinfacht) | Englisch | Deutsch | Französisch | Italienisch | Schwedisch | Spanisch
Panel-Technologie:
IPS LCD
Höheneinstellung:
140 mm
Pixeldichte (ppi):
101
Pixel-Abstand:
0.254 mm
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1200 Pixel
Musikleistung (max.):
1 W
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
10.5 W
Helligkeitswerte:
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Stromversorgung (Details):
100 - 240 V
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
100 x 100 mm VESA-Standard
Gewicht:
5.5 kg
Produkt-Art:
LED-Monitor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 209,88*
€ 234,28*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 211,09*
€ 236,40*
€ 6,78*
ab € 211,17*
€ 237,48*
Frei Haus
ab € 212,41*
€ 238,43*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 259,45*
€ 284,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,79*
€ 338,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,95*
€ 337,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,63*
€ 330,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,74*
€ 326,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,45*
€ 308,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.