Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2895514-BP Herst.-Nr.: ADSA-FP2A EAN/GTIN: 8595247907448 |
| |
|
|  |  |
 | AXAGON ADSA-FP2A Festplatten-Dockingstation
AXAGON ADSA-FP2A USB3.2 Gen1 - SATA 6G 2.5" HDD/SSD FASTPort2 Adapter
USB-A-Adapter für Festplatten und SSDs für 2,5-Zoll-Laufwerke unterstützt alle Kapazitätsgrößen max. Bandbreite von 5 Gbit/s (USB 3.0)
Technische Daten: Gewicht: 18 g · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Tiefe: 10 mm · Weitere technische Daten: Maße: 70 x 26 x 10 mm (B x H x T) Gewicht: 18 g (mit Kabel) Material: Kunststoff Farbe: Schwarz Unterstützte Formate: SATA HDD/SSD (2,5 Zoll) Transferrate: - USB (Input): 5.000 / 480 Mbit/s - SATA (Output): 6 / 3 / 1.5 Gbit/s (SATA III / SATA II / SATA I) Anschlüsse: - 1x USB-A 3.0 (max 5 Gbit/s) - 1x SATA III (22-pin) Kabellänge: 20 cm
Lieferumfang: 1x USB-A-auf-SATA-Adapter 1x Kurzanleitung
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Tiefe: | 10 mm | Produktabmessung, Höhe: | 26 mm | Produktabmessung, Breite: | 70 mm | Gewicht: | 18 g | Produkt-Art: | Festplatten-Dockingstation |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 8,71* | € 11,70* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 8,26* | € 12,50* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,58* | € 14,07* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 13,51* | € 18,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|