|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2875705-BP Herst.-Nr.: SC-PB-A-890 EAN/GTIN: 9351182003282 |
| |
|
|  |  |
 | Singularity Computers Strom Adapter [1x ATX-Stecker 8pol. (4+4) - 1x ATX-Buchse 8pol. (4+4)] Schwarz
Singularity Computers Mainboard 8-Pin EPS 90 Grad Adapter
Interner Mainboard-Stromadapter 90-Grad EPS 8-polig Stecker auf Buchse
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): ATX-Stecker 8pol. (4+4) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): ATX-Buchse 8pol. (4+4) · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Adapter · Steckerausführung: einseitig gewinkelt
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | ATX-Stecker 8pol. (4+4) | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | ATX-Buchse 8pol. (4+4) | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Strom | Steckerausführung: | einseitig gewinkelt | Produkt-Art: | Strom Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ATX Verlängerungskabel, Mainboard Powerkabel, Mainboard Spannungsversorgungskabel, Mainboard Stromkabel, Motherboard Powerkabel, Motherboard Stromkabel, mainboard, Singularity Computers, SC-PB-A-890, Festplatten Stromkabel, SSD Stromkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 17,54* | € 25,04* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 18,04* | € 25,06* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 28,73* | € 39,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|