Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerafol 1.00KP99.SP.00000.0000005 Wärmeleitpaste 9.2 W/mK 5 ml Temperatur (max.): +200 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2866021-BP
Hersteller:
     Kerafol
Herst.-Nr.:
     1.00KP99.SP.00000.0000005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
kerafol wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Kerafol 1.00KP99.SP.00000.0000005 Wärmeleitpaste 9.2 W/mK 5 ml Temperatur (max.): +200 °C

Keratherm® Wärmeleitpaste KP99

KERATHERM®-Wärmeleitfette sind keramikgefüllte Einkomponentensilikone mit hoher Wärmeleitfähigkeit. Die nicht vernetzten Thermomassen trocknen nicht aus. Die Siliconkomponenten treten nicht aus der Masse aus. Die Langzeitstabilität von KP garantiert die volle Funktionsfähigkeit über die gesamte Lebensdauer des Produktes. Unter normalen Anwendungsbedingungen härtet die KERATHERM® Wärmeleitpaste nicht aus, trocknet nicht aus und schmilzt nicht. Sollte sich eine Entmischung der Füllstoffe bemerkbar machen, müssen die KP's vor der Anwendung gründlich gemischt werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Anthrazit · Temperatur (max.): +200 °C · Temperatur (min.): -60 °C · Typ: KP 99 · Weitere technische Daten: Dichte: 1.9 g/cm³
Viskosität: 90 - 140 Pas. · Wärme-Leitfähigkeit: 9.2 W/mK

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 ml
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Marke:
Kerafol
Wärme-Leitfähigkeit:
9.2 W/mK
Typ:
KP 99
Temperatur (max.):
+200 °C
Temperatur (min.):
-60 °C
Produkt-Art:
Wärmeleitpaste
Weitere Suchbegriffe: Kerafol, 1.00KP99.SP.00000.0000005, Leitpaste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 8,87*
€ 13,37*
€ 4,00*
ab € 8,94*
€ 13,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
1 Stück enthält 5 Milliliter (ab € 1,774* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.