Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 1.80 m Blau AK-USB-38


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865402-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-38
EAN/GTIN:
     5901720137524
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel c stecker auf c stecker
usb anschlusskabel
Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1.80 m Blau AK-USB-38

Kabel USB 2.0 type C 1.8m AK-USB-38 100W

Das Akyga AK-USB-38 USB-C-Kabel wurde für das schnelle Laden von Geräten mit 100 Watt Leistung entwickelt. Es handelt sich um ein hochwertiges 1,8 m langes Kabel, das auf beiden Seiten mit USB-Typ-C-Steckern abgeschlossen ist. Diese Stecker sind mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Mobilgeräten kompatibel. So können Sie Ihr Smartphone, Ihre kabellosen Kopfhörer, Ihre Tastatur und Ihren Laptop mit einem einzigen Kabel aufladen. Damit löst das USB-C-Kabel die meisten Probleme mit Kabelsalat in Ihrer Schublade. Darüber hinaus sind die USB-Stecker mit einem speziellen E-Mark-Chip ausgestattet. Er ist für die Anpassung der Leistungsparameter an das aktuell angeschlossene Gerät zuständig. Er ist unerlässlich, um mit Power Delivery-Ladegeräten eine maximale Ladeleistung zu erzielen.

Das Kabel ist kompatibel mit Ladegeräten, die mit Power Delivery (PD), Quick Charge (QC), sowie Samsung (AFC), Huawei (FCP/SCP) oder Apple (2,4 A) ausgestattet sind.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.80 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Weitere technische Daten: Maximale Leistung: 100 W (20 V / 5 A)
Produktfarbe: Blau
Produktabmessungen (L x B x H): 150 x 100 x 10 mm
Kabellänge: 1.8 m
Anschluss 1: Männliche Schnittstelle USB Typ C
Anschluss 2: Männliche Schnittstelle USB Typ C
Kontakte: vernickelt
Übertragung von Daten: 480 Mbps

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Akyga
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1,8m, Akyga, AK-USB-38, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,94*
€ 10,48*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 10,49*
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 10,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.