Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 230 V/AC (max) 2 Wechsler Metz Connect 1103150522 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860478-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1103150522
EAN/GTIN:
     4250184121282
Suchbegriffe:
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Überwachungsrelais 230 V/AC (max) 2 Wechsler Metz Connect 1103150522 1 St.

Überwachungs-Relais TMR-E12 ohne Fehlerspeicher, 230 V AC, 2 Wechsler

Mess-Relais
Überwachungs-Relais
Motorschutzüberwachung
Keilriemenüberwachung
BTR Netcom

Das Thermistorrelais wird als Schutzrelais für Motoren gegen thermische Überlastung (unzulässige Erwärmung) eingesetzt. Diese Erwärmung kann durch mechanische Überlastung an der Welle oder beim Betrieb des Motors mit unzulässigen Spannungen auftreten. Als Sensor wird ein Kaltleiter (PTC) verwendet, der möglichst an dem Teil des Motors platziert wird, der sich bei Überlastung am stärksten erwärmt (z. B. in Motorwicklung integriert). Das Gerät ist auch bei Motoren einsetzbar, bei denen ein Thermoschalter integriert ist., Varianten:, 230 V AC oder 24 V AC/DC, 1 Wechsler oder 2 Wechsler.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsspannung max.: 230 V/AC · Gewicht: 150 g · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 22.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 95 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): 0 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 22.50 x 75 x 95 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
95 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
22.50 mm
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
1103150522
Betriebsspannung:
230 V/AC
Betriebsspannung (Bereich):
230 V/AC (max)
Betriebsspannung max.:
230 V/AC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 26,77*
€ 35,52*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 26,78*
€ 35,63*
2
€ 5,95*
ab € 26,74*
€ 35,72*
1
€ 3,90*
ab € 27,24*
€ 36,21*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 71,39*
€ 83,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.