Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 230 V/AC (max) 1 Wechsler Metz Connect 110281052013 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860476-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110281052013
EAN/GTIN:
     4250184121046
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Überwachungsrelais 230 V/AC (max) 1 Wechsler Metz Connect 110281052013 1 St.

Überwachungs-Relais CPW-E12, 230 V AC, 0.2 - 2.5 A

Mess-Relais
Überwachungs-Relais
Motorschutzüberwachung
Keilriemenüberwachung
cosPhi-Wächter
BTR Netcom

Der cosPhi-Wächter wird zur Erkennung einer Unterlast verwendet. Der Ansprechwert und die Ansprechzeit sind einstellbar. Er ist auch in Verbindung mit einem Frequenzumrichter einsetzbar (Frequenz 2 bis 200 Hz). Die Überwachung erfolgt durch die Erkennung der Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung. Dieser Phasenwinkel verschiebt sich mit der Belastung eines Motors. Einstellungen der Funktionen über Brücken S1 - S2 - S3: S1 - S2 offen = bei Unterlast Relais rückgefallen, S1 - S2 gebrückt = bei Unterlast Relais angezogen, S1 - S3 offen = mit Fehlerspeicher, S1 - S3 gebrückt = ohne Fehlerspeicher. Über einen Schließer auf S1 - S3 kann das Modul fernentriegelt werden. Beim Fehlerspeicher (keine Brücke über S1-S3) bleibt die Fehlermeldung bis zur Quittierung oder bis zur Unterbrechung der Versorgungsspannung bestehen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsspannung max.: 230 V/AC · Gewicht: 170 g · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 22.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 95 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): 0 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 22.50 x 75 x 95 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
95 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
22.50 mm
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
110281052013
Betriebsspannung:
230 V/AC
Betriebsspannung (Bereich):
230 V/AC (max)
Betriebsspannung max.:
230 V/AC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 42,825*
€ 52,595*
2
€ 5,95*
ab € 43,01*
€ 52,63*
2
Frei Haus
ab € 44,55*
€ 53,65*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 45,10*
€ 53,85*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 108,76*
€ 122,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.