Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2859538-BP Herst.-Nr.: RT3-MT-MB01 EAN/GTIN: 5060480240292 |
| |
|
|  |  |
 | Meater MEATER Block Grillthermometer Holz
Meater Fleischthermometer Block
50 m eingebauter WLAN- und Stand-Alone Modus 2 oder 4 Temperaturfühler 100% kabellos
Entwickelt mit modernster Technologie für alle Fans von traumhaftem Fleisch- und Fischgenuss. Ob Hobbykoch oder Kochprofi - auch Spitzenkoch Johann Lafer ist von dem Gelingen mit dem smarten Fleischthermometer überzeugt und hat dieses bereits fest in sein Inventar aufgenommen. Mit MEATER gelingen saftigste Ergebnisse auf den Punkt. Immer stressfrei. Immer einfach. Immer perfekt.
Ausstattung: Höhere Reichweite: Bis zu 50 m über Bluetooth® und WLAN 4 Temperaturfühler: Dual-Temperatursensoren in jedem Fühler messen gleichzeitig die Kerntemperatur des Garguts bis zu 100°C und die Umgebungstemperatur bis 275°C Kochen mit Anleitung: Begleitet Schritt für Schritt durch den Garprozess, für perfekte und konsistente Ergebnisse Innovativer Schätzalgorithmus: Schätzt die Gardauer und ermittelt Ruhezeiten - für eine optimale Zubereitung und Zeitplanung
Technische Daten: Herstellerfarbe: Holz · Küchengeräte-Besonderheiten: schnurlos
Lieferumfang: Fleischthermometer,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Holz | Küchengeräte-Besonderheiten: | schnurlos | Produkt-Art: | Grillthermometer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fleischthermometer, Grillthermometer, Einstech-Thermometer, Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Kochtopf-Set, Kochtopfset, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, Smart-Fleischthermometer, Smartes Braten-Thermometer, Smartes Grillthermometer, einstech thermometer, Meater, RT3-MT-MB01, MEATER Block, Grillzubehör |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 150,63* | € 182,88* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 168,97* | € 204,67* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 180,48* | € 217,99* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 237,26* | € 283,11* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 242,08* | € 289,66* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|