Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2842272-BP Herst.-Nr.: 42675 EAN/GTIN: 4002888426756 |
| |
|
| | |
| LINDY USB-Kabel USB-A Stecker,VGA 9pol. Stecker 0.94 m Schwarz 42675
Lindy 42675 Serien-Kabel Schwarz 0,94 m USB Typ-A DB-9
Der Lindy USB auf 4 Port Seriell Konverter ermöglicht den Anschluss von vier seriellen Geräten mit 9-poligem RS232 Port an den USB Port Typ A des Computers. Sein funktionales Design mit Steckern am Kabel bietet deutlich mehr Flexibilität als Anschlüsse an einem Gehäuse. Er ist die perfekte Lösung zum Anschluss von seriellen RS232-Geräten wie z.B. Barcodescannern und anderen industriellen Geräten an Notebooks - im Handel, im IT- und Digital-Signage-Umfeld.
Der Konverter ist kompatibel mit Windows- und Linux-Betriebsystemen. Die Stromversorgung erfolgt über den USB Bus, ein externes Netzteil ist nicht erforderlich.
Ausstattung: Produktfarbe: Schwarz Kabellänge: 0,94 m Anschluss 1: USB Typ-A. Menge pro Packung: 1 Stück(e) Verpackungsbreite: 174 mm Verpackungstiefe: 194 mm. Stecker 2 Abmessungen (BxTxH): 33 x 58 x 16 mm Stecker 1 Abmessungen (BxTxH): 15 x 35 x 8 mm Gewicht: 200 g. Nachhaltigkeitszertifikate: CE REACH RoHS
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,VGA 9pol. Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 0.94 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 0.94 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | LINDY | Kabel-Anwendung: | USB | Anschlüsse: | USB-A Stecker | VGA 9pol. Stecker | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | USB | Gewicht: | 200 g | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb kabel schwarz typ a, usb d sub adapter, usb seriell adapter lindy, LINDY, 42675, usb host kabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 27,48* | € 37,20* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 29,66* | € 39,73* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,86* | € 41,31* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,22* | € 44,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,26* | € 58,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|