Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann WLAN View Pro 35.8003.01 WLAN-Wetterstation Vorhersage für mit WiFi 7 Tage Anzahl Sensoren max. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2839712-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.8003.01
EAN/GTIN:
     4009816039187
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
SmartHome Wetterstation
Wetter-Station
TFA Dostmann WLAN VIEW PRO 35.8003.01 WLAN-Wetterstation Vorhersage für mit WiFi 7 Tage

Funk-Wetterstation mit WLAN VIEW PRO 35.8003.01

Übersichtliches Farbdisplay
4 Helligkeitsstufen
Zusätzliche Funktionen über Internetverbindung
Kostenlose TFA VIEW App
Profi-Wettervorhersage
Vorhersage für 12 bis 24 Stunden mit Wifi 7 Tage

Wer gerne umfangreiche Wetterbeobachtungen machen möchte, liegt mit der VIEW PRO genau richtig.
Die Funk-Wetterstation mit WLAN ergänzt die eigenen lokalen Beobachtungsdaten durch die professionellen Vorhersagen eines Online-Wetterdienstes.
Die Station verfügt über zwei Außensender:
Ein solar-unterstützter Kombisender erfasst die Windrichtung- und -geschwindigkeit und kontrolliert die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
Ein Regenmesser ermittelt die Regenmenge am Aufstellort. Die Daten werden über eine Reichweite bis zu 100 m (im Freifeld) an die Basisstation gesendet.
Ein integriertes elektronisches Barometer misst den Luftdruck und das farbige Wetterbild gibt eine Prognose für das kommende Wetter. Auch die Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit haben Sie im Blick und können das Raumklima durch gezieltes Heizen und Lüften kontrollieren.
Darüber hinaus bietet die VIEW PRO weitere Informationen wie Höchst- und Tiefstwerte, die gefühlte „Windchill“ Temperatur, den Taupunkt und Alarmeinstellungen für mehrere Parameter sowie eine Uhr mit Datum und voll ausgeschriebenem Wochentag.
4 weitere Sender, wie z.B. zur Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskontrolle im Kinderzimmer oder ein Poolsender, können auf der Station angezeigt werden. Das kontrastreiche Farbdisplay lässt sich in drei Helligkeitsstufen regulieren und bei Nacht automatisch dimmen.
All diese Funktionen erhalten Sie ohne Internet-Anschluss; damit ist die VIEW PRO auch als vollwertige „Stand-Alone“ Wetterstation nutzbar.
Die Einbindung der Wetterstation in das lokale WLAN wird über die kostenfreie TFA VIEW App durchgeführt. Folgen Sie ganz einfach den Anweisungen in der App. Ist die Station mit dem Internet verbunden, verändert sich das Display und ein kleines Symbol weist darauf hin, welche Informationen nun über den Online-Wetterdienst eingespielt werden. Statt der Wettervorhersage basierend auf den Luftdruckveränderungen erhalten Sie nun eine professionelle und fortlaufend aktualisierte 12-Stunden-Vorhersage für Ihre Region.
Per Tastendruck können Sie die Prognose für die kommenden 12 Stunden oder 7 Tage auch einzeln aufrufen. Es erscheinen weitere interessante Wetterdetails wie die voraussichtlichen Höchst- und Tiefsttemperaturen und die Regenwahrscheinlichkeit. Zeit und Kalender werden regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht und Sie können über die TFA VIEW App sogar persönliche Botschaften oder zusätzliche Wetterinfos programmieren, die auf dem Display der Wetterstation angezeigt werden.
Mit Nutzung der kostenlosen VIEW App wird das Leistungsspektrum noch größer:
Rufen Sie mit Ihrem Tablet oder Mobilgerät weltweit die Messwerte Ihrer VIEW PRO Wetterstation ab, betrachten Sie die Aufzeichnungen der letzten 30 Tage, stellen Sie Alarmgrenzen ein und lassen sich per Push-Benachrichtigung im Alarmfall informieren. Bis zu 50 Funksender und Geräte können Sie über die App abrufen.

Ausstattung:
Farbdisplay mit 4 Helligkeitsstufen und einstellbarer Dimmfunktion (Dauerbetrieb nur mit Netzadapter)
Zusätzliche Funktionen auf der Station über Internetverbindung
Kostenlose TFA VIEW App erlaubt weltweiten Abruf der Messwerte
Profi-Wettervorhersage der Region für mehrere Tage und Tagesabschnitte
Mit Funk-Kombisender (solar-unterstützt) zur kabellosen Übertragung der Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Windrichtung und Windgeschwindigkeit und Funk-Regenmesser (868 MHz, max. 100m)
Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
Wettervorhersage mit farbigem Wetterbild und Luftdruck
Max.-Min.-Funktion, gefühlte Temperatur und Taupunkt
Temperatur-, Wind-, Regen- und Luftfeuchtigkeitsalarm
Uhrzeit und Datum mit ausgeschriebenem Wochentag
Anzeige 4 weiterer Sender auf der Station möglich (optional erhältlich)
Zusatzfunktionen auf der Station über WLAN: Profi-Wettervorhersage der Region für mehrere Tage und Tagesabschnitte, voraussichtliche Höchst- und Tiefstwerte und Regenwahrscheinlichkeit von einem Online-Wetterdienst, automatische Zeiteinstellung und persönliche Infotexte
Zusatzfunktionen über kostenlose VIEW App: Weltweiter Abruf der Messwerte von der Station (inkl. Historie der letzten 30 Tage), einstellbare Alarmgrenzen und Push-Benachrichtigungen im Alarmfall, weitere Sender können hinzugefügt werden (optional erhältlich)

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 210 x 29 x 160 mm · Abmessungen (Regenmesser): 180 x 120 x 134 mm · Abmessungen (Windsensor): 180 x 120 x 134 mm · Anzahl Sensoren max.: 4 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Außenluftfeuchte,Außentemperatur,Datum,Farbige Anzeige,Innenluftfeuchte,Innentemperatur,Luftdruck,Gefühlte Temperatur (Windchill),MAX-/MIN-Werte,Max. 4 Sensoren,Wettervorhersage,Regenmesser,Windmesser,Windrichtung,Wochentag,WLAN-/WiFi-Zugang,Taupunkt · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht (Regenmesser): 218 g · Gewicht (Station): 386 g · Gewicht (Windmesser): 221 g · Messbereich Außenluftfeuchte: 10 bis 99 % rH · Messbereich Außentemperatur: -40 bis +60 °C · Messbereich Innenluftfeuchte: 10 bis 99 % rH · Messbereich Innentemperatur: 0 bis +50 °C · Messbereich Luftdruck (Details): 800 bis 1100 hPa · Messbereich Niederschlag: 0 bis 9999 mm · Messbereich Wind-Geschwindigkeit: 0 bis 178 km/h · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (5x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: CR 2032 Knopfzelle, inkl.,Netzteil, inkl. · Vorhersage für: mit WiFi 7 Tage · Übertragungssignal (Wetterstationen): WLAN,Funk 868 MHz

Lieferumfang:
Inkl. Kombisender,Regensender,Netzadapter,Batterie CR2032

Systemvoraussetzungen:
App-Kombatibilität: Android (5.0 oder höher) iOS (9.0 oder neuer)

Hinweis:
TFA View Wetterstationen mit WLAN sind auch ohne Internet-Anschluss eigenständig nutzbar.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Marke:
TFA Dostmann
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Übertragungssignal (Wetterstationen):
WLAN | Funk 868 MHz
Funktionen (Wetterstationen):
Außenluftfeuchte | Außentemperatur | Datum | Farbige Anzeige | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | Luftdruck | Gefühlte Temperatur (Windchill)
Messbereich Innenluftfeuchte:
10 bis 99 % rH
Messbereich Außenluftfeuchte:
10 bis 99 % rH
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Messbereich Außentemperatur:
-40 bis +60 °C
Messbereich Innentemperatur:
0 bis +50 °C
Messbereich Niederschlag:
0 bis 9999 mm
Messbereich Luftdruck (Details):
800 bis 1100 hPa
Anzahl Sensoren max.:
4
Spannungsversorgung Station:
CR 2032 Knopfzelle|ツ| inkl. | Netzteil|ツ| inkl.
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (5x)|ツ| bitte separat bestellen
Messbereich Wind-Geschwindigkeit:
0 bis 178 km/h
Abmessungen (Regenmesser):
180 x 120 x 134 mm
Abmessungen (Basisstation):
210 x 29 x 160 mm
Gewicht (Station):
386 g
Gewicht (Windmesser):
221 g
Gewicht (Regenmesser):
218 g
Abmessungen (Windsensor):
180 x 120 x 134 mm
Vorhersage für:
mit WiFi 7 Tage
Produkt-Art:
WLAN-Wetterstation
Weitere Suchbegriffe: Wetterstation, wetterstation tfa dostmann, wetter station, TFA Dostmann, 35.8003.01, WLAN View Pro
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 108,00*
€ 134,57*
€ 3,50*
ab € 117,69*
€ 145,87*
Frei Haus
ab € 115,97*
€ 145,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 117,81*
€ 146,26*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 145,14*
€ 179,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 145,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3238.06
ab € 22,26*
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3239.02
ab € 13,13*
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3800.02
ab € 10,54*
Sonstiges
TFA Dostmann
98.1114.02
ab € 7,87*
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3802.02
ab € 29,69*
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3803.02
ab € 48,83*
Sonstiges
TFA Dostmann
14.1514.10
ab € 31,85*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,16*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.