Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 30.3803.02 Kombi-Sensor Thermo-/Hygro/Wind Funk 868 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2839715-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3803.02
EAN/GTIN:
     4009816039170
Suchbegriffe:
TFA Dostmann
30.3803.02
VIEW
Außensensor
TFA Dostmann 30.3803.02 Kombi-Sensor Thermo-/Hygro/Wind Funk 868 MHz

Kombisender VIEW 30.3803.02

Kabellose Übertragung
Windrichtung, Windstärke
Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Kompatibel mit dem VIEW System

Funk-Kombisender für den Betrieb mit TFA VIEW WLAN Wetterstationen und der VIEW App: 35.8000.01 | 35.8001.01 | 35.8002.01 | 35.8003.01

Technische Daten:
Abmessungen Sensor(en): 222 x 216 x 216 mm · Gewicht: 221 g · Messbereich Luftfeuchte: 10 bis 99 % · Messbereich Temperatur (Details): -40 bis +60 °C · Messbereich Wind-Geschwindigkeit: 0 bis 178 km/h · Passend für (Details): Für den Betrieb mit TFA VIEW WLAN Wetterstationen und der VIEW App,TFA Funk-Wetterstation VIEW BREEZE 35.8001.01 Best.Nr. 2383836,TFA Funk-Wetterstation VIEW METEO 35.8000.01 Best. Nr.2383837,TFA Funk-Wetterstation WLAN VIEW PRO 35.8003.01 Best. Nr.2839712,TFA Projektionswecker VIEW SHOW 35.8002.01 Best. Nr.2383835 · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk 868 MHz

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Für den Betrieb mit TFA VIEW WLAN Wetterstationen und der VIEW App | TFA Funk-Wetterstation VIEW BREEZE 35.8001.01 Best.Nr. 2383836 | TFA Funk-Wetterstation VIEW METEO 35.8000.01 Best. Nr.2383837 | TFA Funk-Wetterstation WLAN VIEW PRO 35.8003.01 Best. Nr.2839712 | TFA Projektionswecker VIEW SHOW 35.8002.01 Best. Nr.2383835
Marke:
TFA Dostmann
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Funk 868 MHz
Messbereich Luftfeuchte:
10 bis 99 %
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Messbereich Temperatur (Details):
-40 bis +60 °C
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (3x)|ツ| bitte separat bestellen
Messbereich Wind-Geschwindigkeit:
0 bis 178 km/h
Abmessungen Sensor(en):
222 x 216 x 216 mm
Gewicht:
221 g
Produkt-Art:
Kombi-Sensor Thermo-/Hygro/Wind
Weitere Suchbegriffe: Thermosensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,73*
€ 77,74*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 59,17*
€ 77,75*
€ 3,50*
ab € 64,93*
€ 84,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
35.8001.01
ab € 84,19*
Sonstiges
TFA Dostmann
35.8000.01
ab € 58,91*
Sonstiges
TFA Dostmann
35.8002.01
ab € 52,61*
Sonstiges
TFA Dostmann
35.8003.01
ab € 107,93*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.