Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.3239.02 Temperatur-Transmitter -40 - 60 °C Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.3239.02 Temperatur-Transmitter -40 - 60 °C Indoor
TFA-Dostmann 30.3239.02 Temperatur-Transmitter -40 - 60 °C Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98273321
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3239.02
EAN/GTIN:
     4009816033482
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler
Sender für den Betrieb an TFA Funkstationen
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Indoor
Temperaturmessbereich
-40 - 60 °C
Übertragungstechnik
Kabellos
Funkfrequenz
868 MHz
Transmissionsdistanz
100 m
Platzierung
Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
Nachhaltige Technologien und Materialien
Plastic
Bildschirm
Anzeige enthalten
Ja
Display
LED
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.