Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning BENNING LD 40 Laser-Entfernungsmesser Messbereich (max.) (Details) 40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827468-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050500
EAN/GTIN:
     4014651505001
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Benning BENNING LD 40 Laser-Entfernungsmesser Messbereich (max.) (Details) 40 m

Laser-Entfernungsmessgerät BENNING LD 40

Messbereich 0.05 m - 40 m
Messgenauigkeit +/- 3 mm
IP54

Laserentfernungsmessgerät BENNING LD 40 hat eine handliche und kompakte Bauform, gummiertes Gehäuse und ist einfach und schnell zu bedienen.

Ausstattung:
Flächenberechnung, z. B. Ermittlung von Materialbedarf wie Kabel, Bodenbeläge, Farbe
Volumenberechnung, z.B. Tankvolumen, Klimaanlagenplanung, zu belüftender Raum;indirekte Messungen (Pythagoras), z. B. von Höhen, die nicht direkt gemessen werden können;kontinuierliche Messung, um eine bestimmte Entfernung zu einer Ebene zu finden
Sehr guter Kontrast durch schwarzem Hintergrund, Displaybeleuchtung
Einstellbare Bezugsebene zur Messung zwischen zwei Flächen oder von einer Kante
Bis zu 1000 Messungen mit einem Batteriesatz

Technische Daten:
Gewicht: 76 g · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 650 nm · Messbereich (max.) (Details): 40 m · Messbereich (min.) (Details): 0.05 m · Messeinheit: m,ft,in · Messgenauigkeit: 3 mm · Messzeit max.: 0.5 s · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 98 mm · Produktabmessung, Länge: 23 mm · Schutzart: IP54 · Stromversorgung (Details): 2x AAA Batterien · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Inkl. Batterien (2 x 1,5 V Micro/ IEC LR03/ AAA)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 23 x 36 x 98 mm
Produktabmessung, Höhe:
98 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Benning
Schutzart:
IP54
Laser-Klasse:
2
Messeinheit:
m | ft | in
Typ (Hersteller-Typ):
BENNING LD 40
Messgenauigkeit:
3 mm
Messzeit max.:
0.5 s
Stromversorgung (Details):
2x AAA Batterien
Laser-Wellenlänge:
650 nm
Messbereich (max.) (Details):
40 m
Messbereich (min.) (Details):
0.05 m
Gewicht:
76 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Laser-Entfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser 40 m, entfernungsmesser, Benning, 050500, BENNING LD 40, distanzmesser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,93*
€ 63,79*
€ 5,46*
ab € 51,15*
€ 63,80*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,13*
€ 64,70*
9 Tage
1
€ 7,60*
ab € 53,75*
€ 66,60*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 63,14*
€ 77,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning
050501
ab € 88,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.