| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51469032 Herst.-Nr.: 050500 EAN/GTIN: 4014651505001 |
| |
|
| | |
| Laser-Entfernungsmessgerät 40m Reichweite LD 40 Benning LD 40 Laserentfernungsmessgerät. Handliche und kompakte Bauform, einfach und schnell zu bedienen. Länge der Signalstrecke 40 m. Entfernungsmessung 0,05 m - 40 m. Laserklasse Klasse 2. Wellenlänge des Sensors 635 nm. Genauigkeit 3 mm. Messgeschwindigkeit 0,5 Sekunden. Sichtbare Signalstrecke ja. Flächenberechnung, z. B. Ermittlung von Materialbedarf wie Kabel, Bodenbeläge, Farbe. Weitere Informationen: | | Länge der Signalstrecke: | 40 m | Laserklasse: | Klasse 2 | Wellenlänge des Sensors: | 650 nm | Genauigkeit: | 3 mm/m | Messwertspeicher: | nein | Schnittstelle: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Sichtbare Signalstrecke: | ja | Rotierende Signalstrecke: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,08* | € 65,42* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 51,70* | € 65,42* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,90* | € 65,64* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 53,60* | € 67,40* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,99* | € 68,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|