Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning BENNING LD 60 Laser-Entfernungsmesser Messbereich (max.) (Details) 60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827467-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050501
EAN/GTIN:
     4014651505018
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Benning BENNING LD 60 Laser-Entfernungsmesser Messbereich (max.) (Details) 60 m

Laser-Entfernungsmessgerät BENNING LD 60

Messbereich 0.05 m - 60 m
Messgenauigkeit +/- 1.5 mm
IP54

Laserentfernungsmessgerät BENNING LD 60 hat eine handliche und kompakte Bauform die einfach und schnell zu bedienen ist.

Ausstattung:
Flächenberechnung, z. B. Ermittlung von Materialbedarf wie Kabel, Bodenbeläge, Farbe
Volumenberechnung, z.B. Tankvolumen, Klimaanlagenplanung, zu belüftender Raum
6 verschiedene indirekte Messungen, z. B. von Höhen, die nicht direkt gemessen werden können, von Fenstern in Obergeschossen
Absteckfunktion, z. B. Abstecken von Entfernungen in gleiche Teilstücke für Tapeten, Ermittlung von Bedarf von Tapetenbahnen, Fliesenreihen, Laminatreihen, Markierung von Tapetenbahnen, Trockenbauprofilen
Kontinuierliche Messung, um eine bestimmte Entfernung zu einer Ebene zu finden
Digitale Wasserwaage zum Ausrichten von Balken, Profilen und Rohren
Digitale Dosenlibelle zur Überprüfung von Flächen auf Waagerechte
Messwertspeicher für 50 Messungen
Automatisch drehendes Farbdisplay (für Messungen an Wänden), sehr guter Kontrast durch schwarzen Hintergrund, Displaybeleuchtung
Einstellbare Bezugsebene zur Messung zwischen zwei Flächen oder von einer Kante
Bis zu 1000 Messungen mit einem Batteriesatz

Technische Daten:
Gewicht: 84 g · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 650 nm · Messbereich (max.) (Details): 60 m · Messbereich (min.) (Details): 0.05 m · Messeinheit: m,cm,mm,ft,in · Messgenauigkeit: 1.5 mm · Messzeit max.: 0.5 s · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Schutzart: IP54 · Stromversorgung (Details): 2x AAA Batterien · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Inkl. Tasche,Handschlaufe:Gummischutzrahmen,Batterien (2 x 1,5 V Micro/ IEC LR03/ AAA)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 21 x 48 x 105 mm
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Benning
Schutzart:
IP54
Laser-Klasse:
2
Messeinheit:
m | cm | mm | ft | in
Typ (Hersteller-Typ):
BENNING LD 60
Messgenauigkeit:
1.5 mm
Messzeit max.:
0.5 s
Stromversorgung (Details):
2x AAA Batterien
Laser-Wellenlänge:
650 nm
Messbereich (max.) (Details):
60 m
Messbereich (min.) (Details):
0.05 m
Gewicht:
84 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Laser-Entfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser 60m, entfernungsmesser, Benning, 050501, BENNING LD 60, distanzmesser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,69*
€ 108,58*
€ 5,46*
ab € 91,34*
€ 108,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,69*
€ 108,76*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,41*
€ 109,42*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 119,60*
€ 140,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.