Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BR08027035 Brüstungskanal Oberteil (L x B) 2000 mm x 80 mm 2 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2815299-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR08027035
EAN/GTIN:
     4012740823807
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
Hager BR08027035 Brüstungskanal Oberteil (L x B) 2000 mm x 80 mm 2 m Grau

Hager BR08027035 Brüstungskanal-Oberteil PVC zu BR B80mm lichtgrau

Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm lichtgrau. Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 oder 120 mm, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Kabelkanal-Komponente: Oberteil · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B) 2000 mm x 80 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Hager
Kabelkanal-Komponente:
Oberteil
ETIM FeatureGroupID:
EC000023
Produkt-Art:
Brüstungskanal
Weitere Suchbegriffe: hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal hager, brüstungskanal kunststoff, Hager, BR08027035, Kabelschacht, kabelkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,81*
€ 5,48*
1 Tag
70
2
€ 4,99*
ab € 3,81*
€ 5,48*
2
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 6,66*
4 Tage
244
2
€ 6,50*
ab € 5,05*
€ 7,22*
Lager 102
488
2
Frei Haus
ab € 5,355*
€ 7,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Meter
ab 4 Meter
€ 7,60*
€ 9,044
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,60*
€ 7,854
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,505*
€ 7,74095
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 5,355*
€ 6,37245
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 15,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.