Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BR08027035 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BR08027035 Kabelkanal-Zubehör
Hager BR08027035 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85437739
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR08027035
EAN/GTIN:
     4012740823807
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
80 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,44*
€ 6,47
pro Meter
ab 4 Meter
€ 5,38*
€ 6,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
ab 40 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR651304H7035
ab € 23,50*
Zubehör
Tehalit
BR651704H7035
ab € 25,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.