Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SL1104007030 Aufbodenkanal (L x B x H) 2000 x 40 x 11 mm 2 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814631-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL1104007030
EAN/GTIN:
     4012740138208
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
aufbodenkanal hager 2.000mm
hager aufbodenkanal
aufbodenkanal
Hager SL1104007030 Aufbodenkanal (L x B x H) 2000 x 40 x 11 mm 2 m Grau

Hager SL1104007030 Aufbodenkanal f.1xNYM 3x2,5qmm PVC 11x40mm steingrau

Aufbodenkanal für eine Leitung NYM 3x2,5mm² aus PVC SL 11x40mm steingrau. Aufbodenkanal aus Kunststoff zur flexiblen Leitungsverlegung einer Leitung am Boden - trittfest.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 40 x 11 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000722
Produkt-Art:
Aufbodenkanal
Weitere Suchbegriffe: Hager, SL1104007030, Kabelschacht, kabelkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,08*
€ 5,08*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,0682*
€ 10,0582*
4 Tage
103
1
pro Packung
€ 69,00*
ab € 7,24*
€ 10,31*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 7,51*
€ 10,71*
Lager 102
38
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 15,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,87*
€ 18,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,35* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
SL2011589016
ab € 10,82*
Zubehör
Tehalit
SL2005589016
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.