Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal Kst stgr 41x11x2000mm RAL7030 hfr SL1104007030


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Aufbodenkanal Kst stgr 41x11x2000mm RAL7030 hfr
Aufbodenkanal Kst stgr 41x11x2000mm RAL7030 hfr
Artikel-Nr.:
     262-B157D97
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL1104007030
EAN/GTIN:
     4012740138208
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
hager aufbodenkanal
aufbodenkanal
Aufbodenkanal Kst stgr 41x11x2000mm RAL7030 hfr SL1104007030
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
0
Biegeverhalten:
starr
Breite:
41 mm
Einsatztemperatur:
5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
11 mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Abdeckkappe:
ja
RAL-Nummer:
7030
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff:
Kunststoff
Zerlegbar:
ja
Zulässiger Kabeldurchmesser:
1 - 9 mm
Weitere Suchbegriffe: Aubodenkanal, Aufboden-Kanal, Aufboden-Leitungsführungskanal, Bodenkanal, Kabelkanal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 5,23*
5 Tage
236
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 3,61*
€ 5,38*
2 Tage
unbekannt
2
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,40*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 3,745*
€ 5,565*
Lager 262
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 4,72*
€ 6,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,95*
€ 8,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,67*
€ 7,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,30*
€ 7,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,13*
€ 7,29
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 13,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
SL2011589016
ab € 10,81*
Zubehör
Tehalit
SL2005589016
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.