Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Aufbodenkanal f.1xNYM SL1104007030 3x2,5qmm PVC 11x40mm steingrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager Aufbodenkanal f.1xNYM SL1104007030 3x2,5qmm PVC 11x40mm steingrau
Hager Aufbodenkanal f.1xNYM SL1104007030 3x2,5qmm PVC 11x40mm steingrau
Artikel-Nr.:
     8604S-124907
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL1104007030
EAN/GTIN:
     4012740138208
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
hager aufbodenkanal
aufbodenkanal
SL Elektro-Installationskanal-System Sockelleisten-Kanäle nehmen in verschiedenen Kammern Stark- und Schwachstromleitungen auf und führen sie geordnet und geschützt zu den Entnahmestellen. Die beliebige Anordnung von Geräteträgern mit Stark- und Schwachstromgeräten machen die Elektroinstallation flexibel. Anwendungsgebiete: Neubauten, Modernisierung von Altbauten sowie Ergänzungen und Erweiterungen von bestehenden Anlagen Lieferlänge:2 m, Sonderlängen auf Anfrage Lieferform:Unter- und Oberteil, Bodenlochung Lieferfarben:grau RAL 7030, cremeweiß RAL 9001, reinweiß RAL 9010, Dekor Alu, Dekor Buche, Dekor Ahorn Dekor Kirsche, Dekor Eiche weitere Farben auf Anfrage SL Aufbodenkanal Material:PVC Farbe:grau Maße: 11x41 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 5,23*
Lager 8604
236
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 3,61*
€ 5,38*
1 Tag
unbekannt
2
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,40*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 3,745*
€ 5,565*
6 Tage
32
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 4,06*
€ 5,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,38*
€ 6,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,07*
€ 6,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,41*
€ 5,25
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 10,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
SL2011589016
ab € 10,81*
Zubehör
Tehalit
SL2005589016
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.