Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Toner ersetzt Kyocera TK-3160 Kompatibel Schwarz 14000 Seiten RF-5609474


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2804737-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5609474
EAN/GTIN:
     4064161245713
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Renkforce Toner ersetzt Kyocera TK-3160 Kompatibel Schwarz 14000 Seiten RF-5609474

Renkforce Toner ersetzt Kyocera TK-3160 Schwarz 14000 Seiten

Kompatible Tonerkassette
ersetzt Kyocera TK-3160
Druckt bis zu 14000 Seiten
Farbe: Schwarz
Wiederaufbereitet
Ersatz-Tonerkartusche für Kyocera TK-3160
Hervorragende Druckqualität
Nach strengen Qualitätskontrollstandards hergestellt

Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Toner von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Ausstattung:
100% kompatible Tonerkartusche für Laserdrucker und multifunktionale Geräte
Hochwertiger Toner für optimale Druckqualität
Kompatibel zu Kyocera ECOSYS P3045dn • P3050dn • P3055dn • P3060dn

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: TK-3160 · Kompatible Geräte (nur für Suche): Kyocera ECOSYS P3045dn/P3050dn/P3055dn/P3060dn · Passend für Geräte des Herstellers: Kyocera · Passend für die Modelle (Drucker): ECOSYS P3045dn,ECOSYS P3050dn,ECOSYS P3055dn,ECOSYS P3060dn · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Seiten-Reichweite (Schwarz): 14000 Seiten · Seitenreichweite max.: 14000 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Toner

Lieferumfang:
Kyocera TK-3160 schwarz kompatible Tonerkassette x 1

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Kompatible Geräte (nur für Suche):
Kyocera ECOSYS P3045dn/P3050dn/P3055dn/P3060dn
Passend für die Modelle:
ECOSYS P3045dn|ツ| ECOSYS P3050dn|ツ| ECOSYS P3055dn|ツ| ECOSYS P3060dn
Marke:
Renkforce
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Kyocera
Ersetzt Orignal-Typ:
TK-3160
Herst.-Teilenr.:
RF-5609474
Seiten-Reichweite (Schwarz):
14000 Seiten
Seitenreichweite max.:
14000 Seiten
Kurznummer:
RF-5609474
Verbrauchsmaterial-Typ:
Toner
Passend für die Modelle (Drucker):
ECOSYS P3045dn | ECOSYS P3050dn | ECOSYS P3055dn | ECOSYS P3060dn
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Toner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
110
Frei Haus
ab € 19,57*
€ 27,27*
€ 4,00*
ab € 18,89*
€ 27,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.