| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C714242 Herst.-Nr.: RF-5609474 EAN/GTIN: 4064161245713 |
| |
|
| | |
| Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Toner von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil. Features: Kompatible Tonerkassette ersetzt Kyocera TK-3160 Druckt bis zu 14000 Seiten Farbe: Schwarz Wiederaufbereitet Ersatz-Tonerkartusche für Kyocera TK-3160 Hervorragende Druckqualität Nach strengen Qualitätskontrollstandards hergestellt Lieferumfang: Kyocera TK-3160 schwarz kompatible Tonerkassette x 1 Hinweise: Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus. Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Passend für Marke: | Kyocera | Kurznummer: | RF-5609474 | Farbe: | Schwarz | Ausführung: | Kompatibel | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tonerkassette | Verpackungstyp: | einzeln | Herst.-Teilenr.: | RF-5609474 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Seiten-Reichweite (Schwarz): | 14000 Seiten | max. Reichweite: | 14000 Seiten | Ersetzt Orignal-Typ: | TK-3160 | Produkt-Art: | Toner | Kompatible Geräte (nur für Suche): | Kyocera ECOSYS P3045dn/P3050dn/P3055dn/P3060dn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete IT Technik, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner schwarz, lasertoner, Renkforce, toner, drucker toner |
| | |
| |