Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MegaSat AV Konverter Megasat HD-Video-Konverter (AV zu HDMI) [AV - HDMI] 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793828-BP
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     900196
EAN/GTIN:
     4046173109047
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
MegaSat AV Konverter Megasat HD-Video-Konverter (AV zu HDMI) [AV - HDMI] 1920 x 1080 Pixel

Megasat HD-Video-Konverter (AV zu HDMI) - Einfache Umwandlung von AV- zu HDMI-Signalen. Geringer Stromverbrauch. Kompatibel bis 1080p.

Eingänge: 1x AV (gelb, weiß, rot)
Ausgänge: 1x HDMI
AV-Eingang: PAL, NTSC 3.58 NTSC 4.43, SECAM, PAL-M, und PAL-N
HDMI-Ausgang: 1080p (60Hz), 720p (60Hz)

Der AV-zu-HDMI-Konverter wandelt analoge AV-Signale in digitale HDMI-Signale. Somit können Sie AV-Wiedergabegeräte (wie z. B. Receiver oder DVD-Player) an TVs oder Projektoren mit einem HDMI-Anschluss betreiben. Das AV-Signal wird hierbei bis 1080p umgewandelt und ist geeignet für das NTSC und PAL-TV-Format. Es müssen keine Treiber installiert werden (Plug & Play). Geringer Stromverbrauch über USB-Anschluss am Wiedergabegerät. Unterstützt PAL, NTSC 3.58 NTSC 4.43, SECAM, PAL-M, und PAL-N-TV-Formate.

Technische Daten:
Anschluss auf: HDMI · Anschluss von: AV · Anschluss-Typ: AV · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): AV · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI® · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Gewicht: 83 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: AV · Kabel-Ausführung: Konverter · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 66 mm

Lieferumfang:
USB auf Mini-USB Kabel (0,5m),Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Konverter
Abmessungen:
(L x B x H) 66 x 55 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
AV
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI®
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Anschluss (von - auf):
[AV - HDMI]
Marke:
MegaSat
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
AV
Anschluss von:
AV
Anschluss auf:
HDMI
Anschluss-Typ:
AV
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Gewicht:
83 g
Produkt-Art:
AV Konverter
Weitere Suchbegriffe: Videoumwandler, hdmi kabel sonstige, MegaSat, 900196, Megasat HD-Video-Konverter (AV zu HDMI), converter, wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,67*
€ 44,81*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 34,15*
€ 46,84*
€ 3,50*
ab € 35,29*
€ 47,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.