Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wistoba 152840 Flachpinsel 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793499-BP
Hersteller:
     Wistoba
Herst.-Nr.:
     152840
EAN/GTIN:
     4002238152847
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
Wistoba 152840 Flachpinsel 1 Stück

Flachpinsel, KREX, Kst.-Fass. blau, 12. Stärke

Flachpinsel 12. Stärke, Krex, Breite 40mm

Flachpinsel, Krex Kunstfasern, XII. Stärke, vollverklebt in blauen Kunststoff-Fassungen, rohe Holzstiele.

Ausstattung:
Für wasserverdünbare Farben und Lacke

Technische Daten:
Borsten-Art: Krex Kunstfasern · Borsten-Länge: 53 mm · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Stärke: 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Wistoba
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Stärke:
20 mm
Borsten-Art:
Krex Kunstfasern
Borsten-Länge:
53 mm
Produkt-Art:
Flachpinsel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 13,55*
€ 4,00*
ab € 8,97*
€ 13,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.