Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wistoba 352730 Heizkörperpinsel 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793486-BP
Hersteller:
     Wistoba
Herst.-Nr.:
     352730
EAN/GTIN:
     4002238352735
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
Wistoba 352730 Heizkörperpinsel 1 Stück

Heizk.-Pinsel, KREX, Kst.-Fassung blau

Heizkörperpinsel, Krex Kunstfasern, blaue Kunststoff-Fassungen, lange rohe Holzstiele.

Ausstattung:
Für wasserverdünbare Farben und Lacke

Technische Daten:
Borsten-Art: Krex Kunstfasern · Borsten-Länge: 45 mm · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 30 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Wistoba
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Borsten-Art:
Krex Kunstfasern
Borsten-Länge:
45 mm
Produkt-Art:
Heizkörperpinsel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 9,37*
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 9,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.