Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus VA24EQSB IPS LED-Monitor EEK E (A - G) 60.5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 5 ms HDMI®, DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2793363-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM056F-B01170
EAN/GTIN:
     4711081557265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Asus VA24EQSB IPS LED-Monitor EEK E (A - G) 60.5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 5 ms HDMI®,DisplayPort,USB-A,USB 3.2 Gen 1,USB-C®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) IPS LED

Dis 24 Asus VA24EQSB IPS

Bilddiagonale 60.5 cm (23.8 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit: 5 ms
Energieeffizienzklasse: E (A - G)
Schnittstellen: HDMI®,DisplayPort,USB-A,USB 3.2 Gen 1,USB-C®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Blaulicht-Reduktion,Flicker Free-Technologie,Integrierte Lautsprecher,Neigbar,Höhenverstellbar,Schwenkbar,Drehbar auf Hochformat,Kopfhöreranschluss,VESA Mount 100 x 100 mm

Der ASUS VA24EQSB ist ein 23,8-Zoll-Full-HD-Monitor mit einem rahmenlosen IPS-Panel für Weitwinkelbetrachtung, das unglaublich scharfe Bilder und eine beeindruckende Videowiedergabe liefert. Bis zu 75 Hz Bildwiederholfrequenz mit Adaptive-Sync-Technologie zur Vermeidung von Tracing und für eine scharfe und klare Videowiedergabe. Das äußerst ergonomische Design mit Neigungs-, Dreh-, Schwenk- und Höhenverstellung sowie die TÜV Rheinland-zertifizierte Flimmerfreiheit und der Blaulichtfilter sorgen für ein angenehmes Betrachtungserlebnis.

Naturgetreue Ansichten mit 178° weitem Blickwinkel
Die Full-HD-Auflösung und das rahmenlose IPS-Panel bieten sowohl horizontal als auch vertikal einen Blickwinkel von 178°, sodass Sie die atemberaubende Bildwiedergabe aus fast jeder Richtung genießen können.

Umfassende Konnektivität
Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort, D-Sub und USB-Hub, ermöglichen den problemlosen Anschluss an eine Vielzahl von PCs, Laptops, Konsolen, Medienboxen, Tastaturen und Mäusen. Außerdem verfügt der Monitor über Line-In- und Kopfhöreranschlüsse, sodass Sie Ihre Audiogeräte bequem verbinden können.

Vielseitiger, ergonomischer Standfuß für individuellen Komfort
Dank des ergonomischen Standfußes mit Neige-, Schwenk-, Dreh- und Höhenverstellung ist eine bequeme Betrachtungsposition immer in Reichweite. So bietet der Standfuß eine hervorragende Auswahl an Betrachtungsoptionen für mehr Produktivität und Komfort. Der Bildschirm kann auch vertikal um 90 Grad gedreht werden, um ihn im Hochformat zu verwenden. Das ist ein großer Vorteil, wenn Sie mit langen Dokumenten arbeiten, Code schreiben oder auf langen Websites surfen.

Verbessertes Gaming-Erlebnis
Adaptive-Sync-Technologie zur Vermeidung von Bildschirmrissen und abgehackten Bildraten für nahtlose Grafik und flüssiges Gameplay. Damit hast du die Oberhand in Ego-Shootern, Rennen, Echtzeitstrategie und Sporttiteln. (Adaptive-Sync arbeitet bei Bildwiederholfrequenzen von 48 Hz bis 75 Hz). Das ASUS-exklusive, integrierte GamePlus kann dir helfen, mehr aus deinem Spiel herauszuholen. Diese Funktion wurde in Zusammenarbeit mit Progamern entwickelt und ermöglicht es dir, deine Spielfähigkeiten zu trainieren und zu verbessern.

ASUS Blaulichtfilter
Der exklusive ASUS Blaulichtfilter schützt Sie vor schädlichem blauem Licht. Er ist benutzerfreundlich, intuitiv und flexibel mit nahtloser Anpassung (0 bis Maximum) über das OSD-Menü.

ASUS Flicker-Free-Technologie
Es ist an der Zeit, den müden, angestrengten Augen Lebewohl zu sagen. Die Flicker-Free-Technologie reduziert das Flimmern auf dem Bildschirm und sorgt so für eine komfortable Umgebung, um einen Film-Marathon zu genießen. Sie wurde entwickelt, um Augenschmerzen und Ermüdungserscheinungen zu minimieren, wenn Sie lange Zeit vor dem Bildschirm verbringen.

Splendid™ Video Intelligence-Technologie
ASUS Splendid™-Technologie, die Videos und Bilder durch Verbesserung von Farbhelligkeit, Kontrast und Schärfe optimiert. Sie verfügt über eine Vielzahl von Modi, darunter Reading, Darkroom, Scenery, Standard, Theater, sRGB, Game und Night View.

Ausstattung:
23,8-Zoll-Full-HD-Display (1920 x 1080) mit LED-Hintergrundbeleuchtung und IPS-Panel mit 178° weitem Betrachtungswinkel
Bis zu 75 Hz Bildwiederholfrequenz mit Adaptive-Sync-Technologie zur Vermeidung von Tracing und für eine scharfe und klare Videowiedergabe
Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, DisplayPort, D-Sub und USB-Hub
Ergonomisches Design mit +35° ~ -5° Neigung, ±180° Drehung, ±90° Schwenkung und 130 mm Höhenverstellung für ein komfortables Betrachtungserlebnis
ASUS Eye Care Monitore verfügen über TÜV Rheinland-zertifizierte Flicker-Free- und Blaulichtfilter-Technologien, um ein angenehmes Betrachtungserlebnis zu gewährleisten
Unterstützt sowohl Adaptive-Sync mit NVIDIA GeForce* Grafikkarten als auch FreeSync mit AMD Radeon Grafikkarten *Kompatibel mit NVIDIA GeForce GTX 10 Serie, GTX 16 Serie, RTX 20 Serie und neueren Grafikkarten

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Anwendungsbereich (PC): Büro,Home · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 75 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Full HD (1920 x 1080 Pixel) · Bildschirmbeschichtung: Blendfrei · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 60.5 cm · Drehwinkel: 90 ° · Einstellung der Anzeigeposition: Drehung,Höhe,Neigung,Pivot (Rotation),Schwenken · Geschwungener Bildschirm: Nein · Gewicht: 5200 g · Helligkeitswerte: 300 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Monitor-Besonderheiten: Blaulicht-Reduktion,Flicker Free-Technologie,Integrierte Lautsprecher,Neigbar,Höhenverstellbar,Schwenkbar,Drehbar auf Hochformat,Kopfhöreranschluss,VESA Mount 100 x 100 mm · Musikleistung (max.): 4 W · Neigungswinkel: -5/+35 · Panel-Technologie: IPS LED · Produktabmessung, Breite: 540 mm · Produktabmessung, Höhe: 451 mm · Produktabmessung, Tiefe: 211 mm · Reaktionszeit: 5 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,USB-A,USB 3.2 Gen 1,USB-C®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB: 1 x · Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Schwenkwinkel: 180 ° · StandBy-Aufnahme: 1000 : 1 · Stromversorgung (Details): 100 - 240 V · Touchscreen (Display): Nein · Wandmontage-Möglichkeit: 100 x 100 mm VESA-Standard

Lieferumfang:
Anschlusskabel AC, HDMI, USB Typ-A,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 540 x 451 x 211 mm
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
211 mm
Produktabmessung, Höhe:
451 mm
Produktabmessung, Breite:
540 mm
Display-Diagonale (in cm):
60.5 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
24 Zoll
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
75 Hz
Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
Asus
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: USB:
1 x
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1):
1 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Anwendungsbereich (PC):
Büro | Home
Geschwungener Bildschirm:
Nein
Einstellung der Anzeigeposition:
Drehung | Höhe | Neigung | Pivot (Rotation) | Schwenken
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Touchscreen (Display):
Nein
2021 Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Neigungswinkel:
-5/+35
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort | USB-A | USB 3.2 Gen 1 | USB-C® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Monitor-Besonderheiten:
Blaulicht-Reduktion | Flicker Free-Technologie | Integrierte Lautsprecher | Neigbar | Höhenverstellbar | Schwenkbar | Drehbar auf Hochformat | Kopfhöreranschluss
Panel-Technologie:
IPS LED
Bildschirmbeschichtung:
Blendfrei
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Drehwinkel:
90 °
Schwenkwinkel:
180 °
Musikleistung (max.):
4 W
StandBy-Aufnahme:
1000 : 1
Helligkeitswerte:
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Stromversorgung (Details):
100 - 240 V
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
100 x 100 mm VESA-Standard
Gewicht:
5200 g
Produkt-Art:
LED-Monitor
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 104,20*
€ 130,18*
€ 3,50*
ab € 113,88*
€ 141,99*
€ 6,78*
ab € 114,16*
€ 142,45*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 114,81*
€ 142,69*
Lager 102
500
Frei Haus
ab € 145,43*
€ 178,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.