Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus BE24ECSBT Business Touch Touchscreen-Monitor EEK: E (A - G) 60.5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 5 ms HDMI®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2793352-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM05M1-B0B370
EAN/GTIN:
     4711081905448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Asus BE24ECSBT Business Touch Touchscreen-Monitor EEK: E (A - G) 60.5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 5 ms HDMI®,USB 2.0,USB-C®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) IPS LED

Dis 24 Asus BE24ECSBT Business Touch

Bilddiagonale 60.5 cm (23.8 Zoll)
Energieeffizienzklasse: E (A - G)
Schnittstellen: HDMI®,USB 2.0,USB-C®®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Reaktionszeit: 5 ms
Touchscreen,Schwenkbar,Neigbar,VESA Mount 100 x 100 mm,Flicker Free-Technologie,Integrierte Lautsprecher,Drehbar auf Hochformat

Der ASUS BE24ECSBT ist ein 23,8-Zoll Full HD (1920x1080) IPS-Monitor, der 10-Punkt-Multitouch-Fähigkeit mit hervorragender Bildqualität, flexibler Konnektivität, Langlebigkeit und hervorragender Ergonomiekombiniert. Das präzise und genaue Multi-Touch-Display - das bis zu 10 gleichzeitige Berührungen zulässt - ist für die Verwendung mit Windows 11 und 10 optimiert, damit Sie intelligenter und effizienter arbeiten können, und eignet sich perfekt für die öffentliche Nutzung. Der ergonomische Standfuß lässt sich neigen, drehen, schwenken und in der Höhe verstellen, um in jeder Umgebung ein komfortables Seherlebnis zu ermöglichen. *die 10-Punkt-Touch-Funktionalität hängt vom Betriebssystem ab.

Ein USB-C®-Anschluss für alles
Ein integrierter USB-C®-Anschluss ermöglicht superschnelle Datenübertragungen, DisplayPort-Konnektivität und 80-Watt-Stromversorgung zum Aufladen von Geräten über nur ein USB-C®-Kabel. Der Monitor dient auch als USB-Hub: Jedes Gerät, das an die USB-Typ-A-Anschlüsse angeschlossen ist, hat Zugriff auf andere Peripheriegeräte, die an die anderen USB-Anschlüsse angeschlossen sind.

Umfassende Konnektivität
Neben einem USB-C®-Anschluss bietet der ASUS BE24ECSBT einen HDMI- und einen DisplayPort-Eingang und -Ausgang sowie drei USB 3.2 Gen1 Typ A Downstream-Anschlüsse - er ist also mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel. Außerdem verfügt er über einen Pass-Through-Anschluss für den Kopfhörereingang.

Naturgetreue Ansichten mit 178° weitem Blickwinkel
Der BE24ECSBT bietet eine Full-HD-Auflösung für atemberaubende Klarheit. Das rahmenlose IPS-Panel bietet 178 Betrachtungswinkel, sowohl horizontal als auch vertikal, so dass Sie die schöne Optik aus fast jeder Richtung genießen können.

Vielseitiger, ergonomischer Standfuß für individuellen Komfort
Dank des ergonomischen Standfußes, der sich neigen, drehen, schwenken und in der Höhe verstellen lässt, bietet der BE24ECSBT eine hervorragende Auswahl an Betrachtungsmöglichkeiten für mehr Produktivität und Komfort. Der Bildschirm kann auch vertikal um 90 Grad gedreht werden, um ihn im Hochformat zu verwenden. Das ist ein großer Vorteil, wenn Sie mit langen Dokumenten arbeiten, Code schreiben oder auf langen Websites surfen.

Platzsparendes Design für einen aufgeräumten Schreibtisch
Der ASUS BE24ECSBT ist VESA-kompatibel und kann an einer Wand oder einer Monitor-Halterung aufgehängt werden. Mit dem optionalen ASUS MKT02 Montage-Kit können Sie einen Mini-PC an der Rückseite des Bildschirms befestigen, um Unordnung in Ihrem Arbeitsbereich zu vermeiden.

Schützen Sie Ihre Augen mit der ASUS Eye Care Technologie
Der vom TÜV Rheinland zertifizierte ASUS-Blue-Light-Filter schützt Sie vor schädlichem blauen Licht. Der Filter ist bequem über das OSD-Menü erreichbar und bietet eine intuitive, flexible Bedienung mit stufenlosen Einstellungen (0 bis Maximum). ASUS-Monitore werden besonders strengen Performance-Tests unterzogen und vom TÜV Rheinland zertifiziert, einem weltweiten Anbieter von Technik-, Sicherheits- und Zertifizierungsdiensten

Ausstattung:
23.8-Zoll Full HD (1920×1080) rahmenloses IPS-Panel mit hohem Betrachtungswinkel
Die 10-Punkt-Multi-Touch-Kapazität sorgt für ein reibungsloses und intuitives Touch-Erlebnis
Umfassende Konnektivität mit USB-C® mit Stromzufuhr, HDMI, DisplayPort-Ein- und -Ausgang für Daisy-Chain, Kopfhöreranschluss und USB-Hub für höchste Flexibilität
Ergonomisches Design mit +35° ~ -5° Neigung, ±180° Drehung, ±90° Schwenkung und 130 mm Höhenverstellung für ein komfortables Betrachtungserlebnis

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Full HD (1920 x 1080 Pixel) · Bildschirmbeschichtung: Blendfrei · Display-Art: Touch-Display · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 60.50 cm · Drehwinkel: 90 ° · Geschwungener Bildschirm: Nein · Gewicht: 6100 g · Helligkeitswerte: 300 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Höheneinstellung: 130 mm · Monitor-Besonderheiten: Touchscreen,Schwenkbar,Neigbar,VESA Mount 100 x 100 mm,Flicker Free-Technologie,Integrierte Lautsprecher,Drehbar auf Hochformat · Neigungswinkel: -5/+35 · Panel-Technologie: IPS LED · Produktabmessung, Breite: 540 mm · Produktabmessung, Höhe: 459 mm · Produktabmessung, Tiefe: 211 mm · Reaktionszeit: 5 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB 2.0,USB-C®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB: 3 x · Schwenkwinkel: 180 ° · StandBy-Aufnahme: 17.7 W · Stat. Kontrastverhältnis: 1000 : 1 · Stromversorgung (Details): 110 - 240 V · Touchscreen (Display): Ja · Wandmontage-Möglichkeit: 100 x 100 mm VESA-Standard

Lieferumfang:
Anschlusskabel,Kurzanleitung.

Hinweis:
HDMI™ ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 540 x 459 x 211 mm
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stat. Kontrastverhältnis:
1000 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
211 mm
Produktabmessung, Höhe:
459 mm
Produktabmessung, Breite:
540 mm
Display-Diagonale (in cm):
60.50 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Art:
Touch-Display
Bildformat:
16:9
Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
Asus
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: USB:
3 x
Farbe:
schwarz
Geschwungener Bildschirm:
Nein
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Touchscreen (Display):
Ja
2021 Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Neigungswinkel:
-5/+35
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB 2.0 | USB-C® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Monitor-Besonderheiten:
Touchscreen | Schwenkbar | Neigbar | VESA Mount 100 x 100 mm | Flicker Free-Technologie | Integrierte Lautsprecher | Drehbar auf Hochformat
Panel-Technologie:
IPS LED
Bildschirmbeschichtung:
Blendfrei
Höheneinstellung:
130 mm
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Drehwinkel:
90 °
Schwenkwinkel:
180 °
StandBy-Aufnahme:
17.7 W
Helligkeitswerte:
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Stromversorgung (Details):
110 - 240 V
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
100 x 100 mm VESA-Standard
Gewicht:
6100 g
Produkt-Art:
Touchscreen-Monitor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,50*
ab € 267,35*
€ 295,06*
2 Tage
6
€ 2,00*
ab € 267,76*
€ 295,10*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 273,61*
€ 300,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 280,51*
€ 307,29*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 363,94*
€ 400,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,34*
€ 476,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,09*
€ 476,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,82*
€ 463,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,14*
€ 457,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,94*
€ 433,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.