Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elo Touch Solution 2470L Touchscreen-Monitor EEK: E (A - G) 60.5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 16 ms DisplayPor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2793330-BP
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E510459
EAN/GTIN:
     4060533428661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
elo Touch Solution 2470L Touchscreen-Monitor EEK: E (A - G) 60.5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 16 ms DisplayPort,HDMI®,VGA,USB 2.0

Elo 2470L 24 Zoll Full HD-Touchscreen schwarz klar

Bilddiagonale 60.5 cm (23.8 Zoll)
Energieeffizienzklasse: E (A - G)
Schnittstellen: DisplayPort,HDMI®,VGA,USB 2.0
Reaktionszeit: 16 ms
Integrierte Lautsprecher,Full HD-Auflösung,Touchscreen,Drehbar auf Hochformat,Flicker Free-Technologie,VESA Mount 100 x 100 mm,Blaulicht-Filter

Elo 2470L 24 Zoll Full HD-Touchscreen. Der 2470L bietet im Vergleich zu ähnlichen Modellen eine um bis zu 70%-fache Verkleinerung der Einfassung. Minimalistisches Design, das in jeden Raum passt. BIldschirmwinkel von 20° bis 70° verstellbar für Flexibilität bei der Aufstellung. Ob auf Theke, an der Wand oder in Konsolen mit VESA-Kompatibilität der 2470L passt sich überall perfekt ein. Erhöhen Sie den Sehkomfort durch niedrigen Blaulichtanteil und flimmerfreie Bilder. Navigieren Sie direkt im Displaymenü auf dem Touchscreen. Wir haben die Steuerung des On-Screen-Displays (OSD) vereinfacht - jetzt können Sie wahlweise den Touchscreen oder die gewohnten Bedienelemente auf der Rückseite des Monitors verwenden.

Ausstattung:
Kratzfeste Glasoberfläche
IK07 Stoßfestigkeit
ES8.0-zertifiziert für mehr Energieeffizienz
PCAP (TouchPro® projizierte Kapazitivsensorik)
2x interne 2W-Lautsprecher

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: E (A - G) · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Berührungspunkte: 10 · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Full HD (1920 x 1080 Pixel) · Bildschirmbeschichtung: Kratzfest · Display-Art: Touch-Display · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 60.50 cm · Gewicht: 4.8 kg · Helligkeitswerte: 250 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Jährlicher Energieverbrauch (TV): 18 kWh/Jahr · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 14.5 W · Monitor-Besonderheiten: Integrierte Lautsprecher,Full HD-Auflösung,Touchscreen,Drehbar auf Hochformat,Flicker Free-Technologie,VESA Mount 100 x 100 mm,Blaulicht-Filter · Musikleistung (max.): 2 W · Produktabmessung, Breite: 550.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 329.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 41.8 mm · Reaktionszeit: 16 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,HDMI®,VGA,USB 2.0 · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB: 3 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Stat. Kontrastverhältnis: 1000 : 1 · Stromversorgung (Details): 100 - 240 V · Touchscreen (Display): Ja · Wandmontage-Möglichkeit: 100 x 100 mm VESA-Standard

Lieferumfang:
Touchmonitor,Schnellinstallationsanleitung,HDMI Kabel,Touch USB-Kabel,NA Netzkabel,EU-Netzkabel,EEI-Label (EU),2x EEI-Label (UK),Fußabdeckung x 2 anbringen,5x Kabelbinder

Hinweis:
HDMI™ ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 550.2 x 329.3 x 41.8 mm
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stat. Kontrastverhältnis:
1000 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
41.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
329.3 mm
Produktabmessung, Breite:
550.2 mm
Display-Diagonale (in cm):
60.50 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Art:
Touch-Display
Bildformat:
16:9
Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
elo Touch Solution
Jährlicher Energieverbrauch (TV):
18 kWh/Jahr
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: USB:
3 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Berührungspunkte:
10
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Touchscreen (Display):
Ja
2021 Energieeffizienzklasse:
E (A - G)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | HDMI® | VGA | USB 2.0
Monitor-Besonderheiten:
Integrierte Lautsprecher | Full HD-Auflösung | Touchscreen | Drehbar auf Hochformat | Flicker Free-Technologie | VESA Mount 100 x 100 mm | Blaulicht-Filter
Bildschirmbeschichtung:
Kratzfest
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Musikleistung (max.):
2 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
14.5 W
Helligkeitswerte:
250 cd/m²
Reaktionszeit:
16 ms
Stromversorgung (Details):
100 - 240 V
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
100 x 100 mm VESA-Standard
Gewicht:
4.8 kg
Produkt-Art:
Touchscreen-Monitor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 474,37*
€ 545,32*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 461,26*
€ 545,32*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,49*
€ 554,22*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 524,65*
€ 588,44*
Frei Haus
ab € 553,66*
€ 615,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,44*
€ 700,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,00*
€ 687,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,10*
€ 674,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,47*
€ 657,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,65*
€ 624,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,95*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.