Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2685044-BP Herst.-Nr.: CBL-TC5X-USBC2A-01 EAN/GTIN: 4060533249914 |
| |
|
|  |  |
 | Zebra CBL-TC5X-USBC2A-01 Scanner-USB-Kabel Schwarz USB-C®
Zebra CBL-TC5X-USBC2A-01 Verbindungskabel, USB-C, Schwarz
USB-C-Kabel zur Verwendung für Laden und Kommunikation Geeignet für TC21/TC26 Ladestationen
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C®
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | USB-C® | Typ (Hersteller-Typ): | CBL-TC5X-USBC2A-01 | Produkt-Art: | Scanner-USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Belegdrucker, Bon-Drucker, Bondrucker, Kassen-Drucker, Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, handscanner usb, usb anschlusskabel, barcode scanner usb, 08596375196858, 04060533249914, Zebra, CBL-TC5X-USBC2A-01 |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,50* | € 10,38* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 7,61* | € 10,52* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 7,64* | € 10,58* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 1,00* | ab € 7,67* | € 10,61* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,25* | € 14,15* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|