Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 128-V36A870 Herst.-Nr.: CBL-TC5X-USBC2A-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | 1M LONG CRD-TC56-CVCD2-02 Weitere Informationen:  |  | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | CABL | Anschluss 1: | USB A | Anschluss 2: | USB C | Kabellänge: | 1 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Belegdrucker, Bon-Drucker, Bondrucker, Kassen-Drucker, Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, handscanner usb, usb anschlusskabel, barcode scanner usb |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 128 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,53* | € 10,43* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 7,64* | € 10,47* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 7,67* | € 10,64* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 1,00* | ab € 7,71* | € 10,67* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 7,98* | € 11,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 128 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 128 |  | Versand: Lager 128 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|